TIGE FILETÉE M22

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 tige filetée M22 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée M22 est un composant polyvalent et robuste, essentiel dans diverses applications de construction et de mécanique. Grâce à son diamètre de 22 mm, elle offre une grande résistance et capacité de charge, ce qui la rend idéale pour les assemblages structurels, les fixations dans le béton ou le bois, et les systèmes de suspension. Sa conception filetée sur toute la longueur permet un ajustement précis et une flexibilité dans l’utilisation, facilitant ainsi l’installation dans des projets nécessitant une adaptation à des longueurs spécifiques. La tige filetée M22 est également utilisée dans la fabrication de boulons sur mesure, répondant ainsi à des besoins spécifiques en termes de dimensions et de résistance. Sa robustesse et sa polyvalence font d’elle un choix privilégié pour les professionnels du bâtiment et de l’industrie.