DOUILLE 16 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 27 douille 16 mm pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Isolé VDE, Bruni,..., de différentes longueurs : 38 mm, 44 mm, 27 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle longue métrique
- Empreinte: 1/2 pouce
- Finition: Chromé
- Surplat: 18mm
Une douille de 16 mm est un accessoire de serrage conçu pour manœuvrer des écrous ou têtes de boulons de 16 mm. Elle s’utilise avec un cliquet, une poignée coulissante, une clé dynamométrique ou une visseuse équipée de l’emmanchement compatible. Fabriquée en acier traité, elle doit offrir une bonne résistance à l’usure, au couple et aux usages intensifs. Selon les besoins, elle existe en version standard, longue, à choc ou 6/12 pans, pour les opérations de montage, maintenance et intervention en environnement industriel, automobile ou technique.