VIS À BOIS 6X120

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 vis à bois 6x120 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Z, Hexagonal,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage partiel, Filetage total /Filetage simple, Filetage à gros pas}.
Filter

Les vis à bois 6x120 sont conçues pour offrir une fixation solide et durable dans divers projets de construction et de rénovation. Grâce à leur longueur de 120 mm et leur diamètre de 6 mm, ces vis assurent une excellente prise dans le bois, favorisant ainsi la stabilité et la résistance des assemblages. Leur utilisation est particulièrement adaptée pour les travaux de charpente, la fabrication de meubles et l'installation de terrasses. Les vis à bois 6x120 se distinguent par leur capacité à pénétrer sans pré-perçage, réduisant le risque de fendillement du bois. Elles représentent donc un choix privilégié pour les professionnels exigeants qui recherchent efficacité et fiabilité dans leurs projets impliquant du bois.