DOUILLE 10 MM
Douilles de 10 mm : desserrez et serrez les fixations métriques courantes
Les douilles de 10 mm s’emploient avec un cliquet, une rallonge, une clé à chocs ou une visseuse équipée du porte-douille adapté. Les produits associés comprennent des douilles femelles 6 pans ou 12 pans, des versions courtes et longues, des douilles à chocs et des modèles isolés. Le carré d’entraînement, la profondeur et le type d’empreinte influencent l’accès et la transmission du couple. Il faut choisir la douille en fonction de la vis ou de l’écrou et de l’outil utilisé.
La petite anecdote sur ce type de produits
La dimension de 10 mm désigne le surplat de la fixation, pas la taille du carré d’entraînement. Une douille de 10 mm peut ainsi être proposée en 1/4, 3/8 ou 1/2 pouce, selon l’effort et l’encombrement recherchés. Vérifier ces deux dimensions évite d’associer une douille à un cliquet incompatible.
Les points forts de ce type de produits
- Le large choix d’entraînements permet d’utiliser une même dimension de douille avec des outils compacts ou plus robustes.
- Les profils 6 pans, 12 pans et multi-profil répondent à différentes formes de tête et situations d’accès.
- Les douilles longues facilitent l’accès aux écrous sur tiges filetées ou assemblages encastrés.
- Les versions à chocs sont conçues pour une utilisation avec une clé à chocs, contrairement aux douilles standard.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- La gamme associée comprend des entraînements 1/4, 3/8 et 1/2 pouce, avec des empreintes métriques à 6 ou 12 pans.
- Les douilles courtes 1/2 pouce associées couvrent notamment des surplats de 8, 9 et 10 mm ; la version 10 mm présente une longueur proche de 36 mm dans une famille standard.
- Les variantes longues ou extra-longues peuvent atteindre 90 à 180 mm selon la série.
- Les douilles isolées VDE sont des produits spécifiques : n’utiliser que les références et procédures prévues pour les travaux sous tension autorisés.
- Les matières comprennent l’acier chromé pour les douilles standard et des matériaux/finition spécifiques pour les modèles à chocs.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Montage et démontage de boulons et écrous métriques de 10 mm en mécanique et maintenance.
- Accès aux fixations encastrées avec une douille longue.
- Travaux de serrage à la clé à chocs avec une douille dédiée.
- Interventions électriques réservées aux outils isolés et aux conditions prévues par les procédures de sécurité.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Vérifier le surplat, le carré d’entraînement et le profil avant d’engager la douille.
- Utiliser une douille à chocs noire ou dédiée avec une clé à chocs ; ne pas employer une douille chromée ordinaire sur impact.
- Ne pas rallonger le cliquet au-delà des consignes et éviter le serrage final sans outil de contrôle de couple lorsque requis.
- Contrôler l’état de l’empreinte et remplacer une douille fissurée, arrondie ou déformée.
- Pour une douille VDE, contrôler régulièrement l’intégrité de l’isolant et suivre les prescriptions réglementaires.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de douille 10 mm | Entraînement | Profil / longueur | Particularité | Application |
|---|---|---|---|---|
| Douille courte standard | 1/4 à 1/2 pouce selon série | 6 pans ou 12 pans ; env. 27 à 36 mm | Acier chromé | Fixations courantes |
| Douille longue | 3/8 ou 1/2 pouce selon variante | 6 pans ; longueur jusqu’à 140 mm ou plus selon série | Accès profond | Écrous en retrait |
| Douille à chocs | 1/2 pouce | 6 pans ; courte ou longue | Prévue pour clé à chocs | Montage mécanique intensif |
| Douille isolée VDE | 3/8 ou 1/2 pouce selon référence | 6 pans femelle | Isolation spécifique à contrôler | Applications électriques prescrites |