LAME SCIE CIRCULAIRE 165 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 lame scie circulaire 165 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents : Dent alternée, Dent trapézoïdale/dent plate, de nombre de dents de : 24 PCS, 32 PCS, 36 PCS,... et de vitesse de rotation maximum de : 9000 tr/min, 12700 tr/min, 5800 tr/min,....
Filter


Lame scie circulaire 165 mm : découpez avec précision et efficacité dans le bois et les matériaux composites

Une lame de scie circulaire de 165 mm est un disque tranchant conçu pour être monté sur une scie circulaire. Elle est utilisée pour découper divers matériaux comme le bois, le métal ou le plastique. La lame de 165 mm est idéale pour les coupes précises et rapides, souvent utilisée dans les travaux de construction et de menuiserie. Elle se caractérise par son diamètre, le nombre de dents et le matériau de fabrication, qui déterminent sa capacité de coupe et sa durabilité.

Points forts des lames de scie circulaire

Les lames de scie circulaire de 165 mm de Würth sont conçues pour offrir une coupe précise et efficace. Leur durabilité est renforcée par des matériaux de haute qualité qui garantissent une longue durée de vie. Elles sont idéales pour les professionnels qui recherchent fiabilité et performance dans leurs outils de coupe. Ces lames permettent de travailler avec rapidité et précision, ce qui est essentiel pour les projets exigeants.

Caractéristiques importantes des lames de scie circulaire

Les lames de scie circulaire de 165 mm de Würth sont fabriquées en acier trempé, ce qui assure une résistance accrue à l'usure. Elles disposent de dents en carbure de tungstène, offrant une excellente capacité de coupe sur divers matériaux. La lame est conçue pour s'adapter à des scies circulaires standard avec un alésage de 20 mm. Elle respecte les normes de sécurité en vigueur et est disponible en plusieurs configurations de nombre de dents, allant de 24 à 60, pour s'adapter à différents types de coupes et matériaux.

Domaines d'applications courants des lames de scie circulaire

Les lames de scie circulaire de 165 mm sont couramment utilisées dans des secteurs tels que la menuiserie, la construction et l'industrie du bois. Elles conviennent parfaitement pour la coupe de bois massif, de contreplaqué, de panneaux de particules et même de certains matériaux composites. Leur polyvalence les rend indispensables pour les professionnels travaillant sur des chantiers ou dans des ateliers de fabrication.

Conseils d'utilisation des lames de scie circulaire

Pour garantir une performance optimale et prolonger la durée de vie des lames de scie circulaire, il est recommandé de vérifier régulièrement leur état et de les affûter si nécessaire. Assurez-vous que la lame est bien fixée et centrée avant chaque utilisation. Adaptez la vitesse de coupe en fonction du matériau travaillé pour éviter les surchauffes et les dommages. Enfin, portez toujours des équipements de protection individuelle pour assurer votre sécurité lors de l'utilisation.