Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lunettes à grande visibilité Andromeda®
Technologie à deux composants pour une protection fiable et un confort maximum
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
Larges
Conviennent également aux utilisateurs portant des lunettes
- Champ de vision panoramique
- Ventilation optimale pour un confort maximal des yeux
- Conviennent pour une association avec des masques de protection partiels
- Verre en polycarbonate hautement résistant aux chocs
- Surface de verre résistante aux rayures et revêtement antibuée permanent à l'intérieur
- Verre remplaçable facilement et rapidement
- Serre-tête réglable individuellement
- Protection UV 100 % jusqu'à 400 nm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!