RONDELLE INOX M24

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 rondelle inox M24 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 10 mm, 12 mm, 16 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M24, M10, M16,..., de normes DIN : 125, 9021, 1052,... et proposés dans divers types de formes : A, B, M,....
Filter

La rondelle inox M24 est une pièce essentielle dans divers domaines d'application, notamment la construction, l'automobile et l'industrie maritime. Fabriquée en acier inoxydable, elle offre une résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements exposés à l'humidité ou à des substances chimiques. La rondelle inox M24 est spécialement conçue pour s'adapter à des boulons de taille M24, garantissant une distribution uniforme de la pression lors du serrage des assemblages, ce qui contribue à la sécurité et à la durabilité des structures. Sa robustesse et sa longévité en font un choix privilégié pour des projets nécessitant des fixations fiables et durables. La rondelle inox M24 est un élément crucial pour assurer la stabilité et la performance des assemblages dans de nombreux secteurs industriels.