CHEVILLE AVEC CROCHET

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 cheville avec crochet pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4 / acier inoxydable A4, de diamètres variables, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 130 mm, 45 mm,....

Filter


Cheville avec crochet : fixez solidement et suspendez en toute sécurité

Une cheville avec crochet est un dispositif de fixation utilisé pour suspendre des objets à des surfaces solides telles que les murs ou les plafonds. Elle se compose d'une cheville qui s'insère dans un trou pré-percé et d'un crochet qui permet d'accrocher divers éléments. Ce type de produit est conçu pour offrir une installation sécurisée et stable, souvent utilisé dans des environnements professionnels pour suspendre des équipements, des câbles ou des éléments décoratifs. Les chevilles avec crochet sont disponibles en divers matériaux et tailles pour s'adapter à différents besoins et charges.

Les points forts de ce type de produits

Les chevilles avec crochet de Würth sont conçues pour offrir une fixation sûre et fiable. Elles assurent une installation rapide et facile grâce à leur conception ergonomique. Leur résistance aux charges lourdes et aux conditions environnementales variées en fait des alliées incontournables pour les professionnels cherchant à optimiser leur temps et leurs ressources.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

Les chevilles avec crochet sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 6 mm à 12 mm de diamètre, pour s'adapter à divers besoins. Elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes tels que l'acier zingué ou l'inox, garantissant une longue durée de vie et une résistance à la corrosion. Disponibles en différentes couleurs pour un repérage facile, elles respectent les normes de sécurité en vigueur, offrant ainsi une tranquillité d'esprit lors de leur utilisation.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

Ces chevilles sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de la maintenance. Elles servent à fixer des éléments tels que des câbles, des tuyaux ou des installations légères dans des matériaux comme le béton, la brique ou le plâtre. Leur polyvalence les rend idéales pour des applications intérieures et extérieures.

Les conseils d'utilisation de ce type de produit

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de choisir la taille et le type de cheville adaptés au matériau de base et à la charge à supporter. Assurez-vous de percer un trou de diamètre et de profondeur appropriés avant d'insérer la cheville. Lors de l'installation, veillez à utiliser les outils adéquats pour éviter d'endommager le crochet ou le support. Enfin, vérifiez régulièrement la stabilité de la fixation pour garantir une sécurité continue.