FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 19 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 Foret et mèche métal de diamètre 19 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 101 mm, 109 mm, 117 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Finition oxyde, Amélioré,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Cône morse, Tige 3-faces,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HSCo8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret métal de diamètre 19 mm est un outil de précision conçu pour percer efficacement dans divers types de métaux. Ses points forts résident dans sa robustesse et sa capacité à maintenir une performance constante même après de multiples utilisations. Grâce à sa taille de 19 mm, il est idéal pour des applications nécessitant des trous de diamètre moyen, offrant ainsi une grande polyvalence pour des projets professionnels en mécanique, construction métallique et dans le secteur de la fabrication. Le foret métal 19 mm est également reconnu pour sa durabilité, grâce à un traitement de surface spécialisé qui le protège contre l'usure et la corrosion, assurant une longue durée de vie même dans les conditions les plus exigeantes.