VIS 3X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 98 vis 3x70 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

La vis 3x70 est un élément de fixation universel conçu pour offrir une robustesse et une fiabilité exceptionnelles dans diverses applications. Sa longueur de 70 mm et son diamètre de 3 mm la rendent idéale pour des projets nécessitant une fixation profonde et solide, comme l'assemblage de meubles, la construction en bois, ou même certains travaux de rénovation. Grâce à sa conception précise, cette vis assure une pénétration aisée et une tenue ferme dans le matériel ciblé, réduisant ainsi le risque de fendillement du bois ou de dégradation du support. Sa polyvalence la rend compatible avec une vaste gamme de matériaux, incluant le bois, certains plastiques, et d'autres composites, offrant ainsi une solution fiable pour les professionnels à la recherche d'une fixation durable et sécurisée.