VIS TÊTE FRAISÉE ISO 10642
ISO 10642 – Vis à tête fraisée à six pans creux
La norme ISO 10642 concerne les vis à tête fraisée munies d’une empreinte six pans creux. La tête conique est conçue pour s’insérer dans un fraisurage adapté, ce qui permet une surface plus affleurante lorsque la géométrie de la pièce le prévoit. L’empreinte intérieure reçoit une clé hexagonale. La norme définit les caractéristiques dimensionnelles de cette famille de vis métriques.
Choix de la référence : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la longueur, l’angle et les dimensions de tête, ainsi que la taille de l’empreinte. La matière, la classe de résistance et le revêtement doivent être contrôlés sur la désignation complète. Les vis fraisées peuvent présenter des limites de charge liées à la géométrie de leur tête ; consultez les données du fabricant pour l’application.
Montage : réalisez un fraisurage compatible et vérifiez que la tête porte correctement sans dépasser ni s’enfoncer excessivement. Utilisez une clé hexagonale appropriée et respectez le couple prescrit. Avant de remplacer une vis par une référence proche, confirmez le profil, les dimensions et les performances nécessaires à l’assemblage.