CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ANTISTATIQUES ESD
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 Chaussures de sécurité antistatiques ESD pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 36, 37, 38,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Filter
Chaussures de sécurité ESD : protégez vos pieds tout en évitant les décharges électrostatiques
Les chaussures de sécurité ESD (ElectroStatic Discharge) sont spécialement conçues pour protéger les travailleurs dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques. Elles dissipent efficacement l'électricité statique accumulée par le corps, évitant ainsi les dommages aux composants électroniques sensibles. En plus de leurs propriétés antistatiques, ces chaussures offrent une protection contre les risques physiques grâce à des embouts renforcés et des semelles résistantes aux perforations. Elles sont essentielles dans les secteurs tels que l'électronique, la fabrication de semi-conducteurs et les environnements où la prévention des décharges électrostatiques est cruciale.Points forts des chaussures de sécurité ESD
Les chaussures de sécurité ESD de Würth sont conçues pour offrir une protection optimale dans les environnements professionnels sensibles aux décharges électrostatiques. Elles garantissent non seulement la sécurité de l'utilisateur, mais aussi la protection des équipements électroniques. Ces chaussures combinent confort et durabilité, permettant aux professionnels de travailler efficacement tout en minimisant les risques de blessures et de dommages matériels.Caractéristiques importantes des chaussures de sécurité ESD
Les chaussures de sécurité ESD de Würth se distinguent par plusieurs caractéristiques essentielles. Elles sont généralement disponibles dans des tailles allant de 36 à 48 pour s'adapter à une large gamme de pieds. Fabriquées avec des matériaux de haute qualité tels que le cuir, le textile respirant et les semelles antidérapantes en polyuréthane, elles assurent une excellente adhérence et une grande résistance à l'usure. Ces chaussures respectent les normes de sécurité EN ISO 20345, garantissant une protection contre les chocs et l'écrasement grâce à leur embout renforcé. Disponibles en plusieurs couleurs sobres et professionnelles, elles s'intègrent facilement dans tout environnement de travail.Domaines d'applications courants des chaussures de sécurité ESD
Les chaussures de sécurité ESD sont idéales pour les professionnels travaillant dans l'industrie électronique, les laboratoires, les salles blanches, et tout autre environnement où la protection contre les décharges électrostatiques est cruciale. Elles sont également adaptées aux secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la fabrication de composants électroniques, où la sécurité et la précision sont essentielles.Conseils d'utilisation des chaussures de sécurité ESD
Pour garantir une protection optimale, il est recommandé de porter les chaussures de sécurité ESD en permanence dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques. Assurez-vous que les chaussures sont bien ajustées et que les lacets sont correctement noués pour éviter les accidents. Il est également conseillé de vérifier régulièrement l'état des semelles et de remplacer les chaussures dès que les signes d'usure apparaissent pour maintenir leur efficacité. Enfin, nettoyez-les régulièrement pour prolonger leur durée de vie et conserver leurs propriétés antistatiques.Questions fréquentes
Fonction et réglementation
Qu’est-ce qu’une chaussure de sécurité antistatique / ESD ?
Une chaussure antistatique réduit la charge électrostatique du porteur en maintenant une résistance électrique comprise entre 0,1 mégaohm et 1 gigohm, selon la norme EN ISO 20345. Une chaussure compatible ESD va plus loin : elle garantit une dissipation contrôlée via la norme EN 61340-5-1 ou IEC 61340-4-3, avec une plage de résistance maximale souvent fixée à 35 mégaohms. Ainsi, toute chaussure ESD est antistatique, mais l’inverse n’est pas systématiquement vrai.
Pourquoi choisir une chaussure ESD dans un environnement sensible aux charges électriques ?
Dans des zones telles que l’électronique, les salles blanches ou les ateliers de fabrication de semi-conducteurs, les charges électrostatiques peuvent endommager des composants sensibles, provoquer des courts-circuits ou créer des risques d’inflammation. Une chaussure de sécurité ESD permet de dissiper ces charges de manière contrôlée, protégeant à la fois l’opérateur et les équipements.
Normes et marquages
Quelles normes doivent respecter les chaussures de sécurité antistatiques/ESD ?
Les exigences de base sont décrites dans la norme européenne EN ISO 20345, incluant la classification S1, S1P, S2, S3 selon les risques (coque, résistance à la perforation, imperméabilité, etc.). Pour le marquage ESD, les normes EN 61340-5-1 ou IEC 61340-4-3 s’appliquent, imposant des mesures précises de résistance électrique du système chaussure-personne-sol.
Que signifient les classifications S1, S1P, S2, S3, etc., sur les chaussures Würth avec ESD ?
S1 inclut coque + talon fermé + propriété antistatique. S1P ajoute une semelle anti-perforation. S2 intègre imperméabilité. S3 combine imperméabilité, semelle anti-perforation et talon fermé. Un modèle S3 ESD propose donc toutes ces protections avec dissipation électrostatique.
Matériaux et construction
Quels matériaux sont employés pour l’empeigne dans les chaussures ESD Würth ?
Les modèles Würth utilisent du cuir nubuck déperlant, du cuir pleine fleur hydrofuge, du daim, du textile respirant, des microfibres hydrophobes, parfois des insertions stretch ou sans métal, afin d’allier imperméabilité, respirabilité, confort et conformité ESD (sans éléments métalliques susceptibles de générer des interférences indésirables).
Comment sont conçues les semelles des chaussures de sécurité ESD pour répondre aux exigences professionnelles ?
Les semelles sont antidérapantes certifiées SRC (SRA + SRB), résistantes aux hydrocarbures, parfois isolées thermiquement (norme HRO) ou contre le froid (CI). Les semelles intermédiaires anti-perforation sont en textile ou composite, assurant protection sans poids excessif. Pour ESD, la semelle extérieure doit aussi permettre la dissipation des charges selon la norme applicable.
Paramètres techniques
Comment mesure-t-on la résistance électrique d’une chaussure ESD ou antistatique ?
Des tests en laboratoire mesurent la résistance transversale entre la personne chaussée et le sol. Pour l’antistatique, la norme EN ISO 20345 exige une plage entre 0,1 MΩ et 1 GΩ. Pour ESD selon EN 61340-5-1 ou IEC 61340-4-3, la résistance électrique maximale est souvent limitée à environ 35 MΩ, et les conditions d’essai précisent température et humidité (souvent température ambiante ~20-23 °C, humidité relative basse).
Quels sont les poids et les largeurs disponibles pour les chaussures de sécurité ESD Würth ?
L’offre Würth couvre un large spectre de pointures (par exemple du 36 au 48 selon modèle), et des largeurs variées pour ajustement morphologique. Les versions ESD comportent souvent des embouts composite ou sans métal, réduisant le poids total tout en maintenant la protection. Le poids pair ou par chaussure varie selon le modèle, mais les versions légères sont privilégiées pour travaux prolongés.
Usages et recommandations
Dans quels secteurs professionnels les chaussures de sécurité ESD sont-elles particulièrement nécessaires ?
Secteurs électronique, semi-conducteurs, industrie des cartes ou modules sensibles, salles blanches, laboratoire, aéronautique, automobile, agro-alimentaire, maintenance d’équipements sous tension. Toute activité dans une zone EPA (Electrostatic Protected Area) exige l’usage de chaussures ESD pour éviter dommages ou incidents liés aux charges électrostatiques.
Peut-on porter des chaussures ESD dans un environnement humide ou sur sol mouillé ?
Oui, à condition que le modèle soit à la fois classé ESD et résistant à l’eau ou imperméable (norme WR ou WRU), et que la semelle reste fonctionnelle en milieu humide. Toutefois, l’humidité peut modifier la résistance électrique effective : des tests en conditions humides font partie des exigences normatives pour les chaussures antistatiques, mais les limites ESD restent strictes même en atmosphère humide.
Comment entretenir des chaussures de sécurité antistatiques ESD pour conserver leur performance ?
Nettoyer régulièrement l’empeigne selon son matériau (cuir, textile ou microfibre), sécher à l’air libre, remplacer les semelles intérieures usées, vérifier l’usure de la semelle extérieure et de la semelle intermédiaire anti-perforation. S’assurer aussi que les conduites d’électricité statique entre semelle-soleillement et point de contact ne soient pas obstruées ou endommagées, afin de maintenir la résistance conforme.
Conformité et choix du modèle
Comment vérifier la conformité d’un modèle ESD Würth avant l’achat ?
Consulter les marquages du modèle : inscription « ESD », norme EN ISO 20345 avec classification S1/S1P/S2/S3, niveaux supplémentaires comme SRC, FO, CI, DGUV 112-191. Examiner la fiche technique ou certificat indiquant les valeurs de résistance électrique en laboratoire, les dimensions, les matériaux, la présence de coque, anti-perforation, imperméabilité, etc.
Quels modèles choisir selon les tâches et les mouvements quotidiens ?
Pour des déplacements fréquents ou station debout prolongée, privilégier des modèles légers avec empeigne souple, coques composite ou non-métalliques, semelles amortissantes. Pour travaux sur sols glissants ou dangereux, choisir semelle SRC, hauteur montante pour soutien de cheville, tige déperlante voire imperméable. Pour zones EPA, tous les composants doivent être compatibles ESD et sans métal excessif.
Quelles limites techniques ou précautions d’usage pour les chaussures ESD ?
Même une chaussure ESD peut voir sa résistance varier selon l’usure, l’humidité, la contamination (saleté, huile). Si la semelle est usée ou endommagée, la propriété ESD peut être compromise. De plus, les chaussures ESD ne protègent pas contre les chocs électriques ou tensions élevées directes : elles ne remplacent pas les équipements isolants spécifiques pour travaux sous tension. Un contrôle régulier est donc essentiel.