TRACEUR DE CHANTIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 traceur de chantier pour professionnels.
Filter



Traceurs de chantier : marquez sols, routes et ouvrages avec des tracés nets, visibles et durables

Les traceurs de chantier sont des produits de marquage, le plus souvent en aérosol, destinés à repérer, tracer et signaler sur les sols, les chaussées, le béton, le bois ou les terrains naturels. Ils contiennent une peinture à séchage rapide, fortement pigmentée, en couleurs vives ou fluorescentes, qui adhère sur supports secs ou humides. Ils existent en versions pour marquage routier, pour traçage de lignes sur parkings et pistes cyclables, pour repérage forestier et pour piquetage de réseaux. Les géomètres, les terrassiers, les conducteurs de travaux, les services de voirie et les forestiers les utilisent pour matérialiser des implantations, des tracés ou des zones à protéger.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le marquage de chantier obéit à un code couleur partagé, qui évite les confusions entre métiers. Pour le repérage des réseaux enterrés, on associe couramment le rouge à l'électricité, le jaune au gaz, le bleu à l'eau potable et le vert aux télécommunications. C'est une convention précieuse : un tracé orange ou rouge vif sur un sol indique en un coup d'œil à un conducteur d'engins qu'il doit redoubler de prudence. Pour que ces marques restent visibles, les peintures de traçage sont formulées à base de résines acryliques ou hydrocarbures, riches en pigments, avec parfois des pigments fluorescents qui renvoient la lumière même par faible luminosité. Elles sont conçues pour sécher en une dizaine de minutes, tenir sous la pluie et le gel, avec un marquage qui reste lisible environ 12 mois selon le support.


Les points forts de ce type de produits

  • Séchage rapide, d'environ 10 minutes sur les marqueurs routiers, pour enchaîner le traçage sans attendre
  • Couleurs vives ou fluorescentes très visibles à distance, de jour comme en lumière faible
  • Bonne adhérence sur supports absorbants, non absorbants et humides, y compris par temps froid
  • Résistance aux intempéries et à l'abrasion, avec un marquage durable d'environ 12 mois selon le support
  • Têtes de pulvérisation ergonomiques et capuchons de protection qui permettent un trait fin ou large et limitent les projections
  • Applications manuelles, avec chariot de traçage ou pistolet, pour travailler debout et à grande vitesse

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Contenance : 500 ml par aérosol pour la plupart des références
  • Couleurs : blanc, jaune, bleu, rouge, noir, orange, vert, rose, marron, ainsi que des teintes néon et fluorescentes
  • Température d'application : de -20 °C à +50 °C pour le marqueur routier PLUS, jusqu'à -15 °C pour le marqueur forestier
  • Temps de séchage : environ 10 minutes pour les marqueurs routiers
  • Durée de marquage : environ 12 mois selon le support et l'exposition
  • Bases chimiques : résines acryliques ou hydrocarbures, formulations à fort pouvoir couvrant
  • Durée de stockage : jusqu'à 48 mois après fabrication pour le traceur de lignes
  • Accessoires : pochoirs de 185 x 100 x 1 mm à 300 x 250 mm pour chiffres, lettres et pictogrammes d'accessibilité

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Piquetage et repérage des implantations en arpentage et en topographie
  • Marquage de chaussées, de chemins et de tracés de réseaux enterrés avant terrassement
  • Traçage de lignes de stationnement, de pistes cyclables, d'allées et de zones industrielles
  • Marquage de zones de sécurité, de cheminements et de signalisation temporaire
  • Repérage des arbres et des bois à abattre ou à conserver en foresterie
  • Marquage de lettres, de chiffres et de pictogrammes avec pochoirs sur parkings et sols d'usine

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Secouer l'aérosol quelques secondes avant usage pour bien mélanger la peinture et le gaz propulseur
  • Maintenir le marqueur à l'envers, la tête vers le sol, pour un tracé régulier avec un aérosol de traçage
  • Nettoyer ou balayer la surface pour améliorer l'adhérence, même si le produit tolère l'humidité
  • Utiliser un chariot de traçage pour tracer de longues lignes droites avec un trait uniforme
  • Nettoyer rapidement les salissures fraîches, car la peinture sèche vite et devient difficile à retirer
  • Stocker à l'abri des fortes chaleurs et du gel, capuchon en place, et purger la buse après usage

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de traceur Contenance Couleurs Température / séchage Durabilité Domaine d'application
Marqueur-traceur de chantier 500 ml Bleu, jaune, orange et rouge néon Utilisable par temps froid et humide Résistant aux intempéries et au gel Arpentage, chemins, routes, tuyaux
Marqueur routier PLUS 500 ml 10 couleurs (blanc, rouge, vert, rose, jaune néon, etc.) Séchage en 10 minutes, application de -20 à +50 °C Jusqu'à 12 mois Chaussées, voirie, chantiers routiers
Marqueur forestier fluorescent 500 ml Blanc, bleu, rouge, jaune fluorescents Utilisation jusqu'à -15 °C, séchage rapide Résistant à l'eau et à l'abrasion Marquage du bois et des arbres
Traceur de lignes 500 ml (aérosol) Blanc, bleu, jaune, noir et rouge Séchage rapide, application manuelle, chariot ou pistolet Marquage d'environ 12 mois Parkings, pistes cyclables, usines
Lot de marqueurs routiers avec pistolet et ruban 13 pièces Selon l'assortiment Application au pistolet Comme le marqueur routier PLUS Chantiers de voirie et zones à baliser
Pochoirs de marquage au sol 185 x 100 mm à 300 x 250 mm, épaisseur 1 mm Réutilisables Compatibles avec les traceurs Plus durables que les pochoirs en carton Chiffres, lettres, places PMR