FRAISE POUR PLASTIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 43 fraise pour plastique pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 63 mm, 50 mm, 45 mm,... et diamètres : 8 mm, 10 mm, 16 mm,..., de différents types, et convenant au fraisage de nombreux matériaux : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

La fraise pour plastique est un outil essentiel dans le domaine de la fabrication et de la finition de pièces en plastique. Conçue spécifiquement pour travailler avec la variété et la complexité des matériaux plastiques, cette fraise offre une précision inégalée, permettant des coupes nettes et des finitions lisses, essentielles dans l'industrie moderne. Sa conception optimisée réduit le risque de fonte ou de déformation du matériau, garantissant des résultats de haute qualité. La fraise pour plastique trouve son application dans de nombreux domaines, allant de la fabrication de composants électroniques, où la précision est cruciale, à la création de pièces sur mesure pour l'industrie automobile. Sa polyvalence et sa capacité à produire des finitions de haute qualité en font un outil dans tout atelier de travail du plastique.