VIS 8X140

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 83 vis 8x140 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête ronde plate avec collet carré,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois.
Filter

La vis 8x140 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour répondre à une vaste gamme de besoins en matière de construction et de réparation. Avec son diamètre de 8 mm et sa longueur de 140 mm, cette vis offre une excellente prise et stabilité dans divers matériaux, tels que le bois, le plastique et certains métaux. Sa taille lui permet d'être utilisée dans des projets nécessitant une fixation profonde et solide, comme l'assemblage de meubles lourds, la construction de terrasses ou la fixation de structures extérieures. Sa conception robuste assure une durabilité et une résistance à la corrosion, ce qui la rend idéale pour des applications intérieures et extérieures. Concrètement, la vis 8x140 est un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution fiable pour leurs projets de grande envergure.