FORET MÉTAL GRANDE LONGUEUR / EXTRA-LONG

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 44 Foret métal grande longueur / extra-long pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 70 mm, 125 mm, 133 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Amélioré, Brut,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, C,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter


Le foret métal de grande longueur se distingue par ses capacités à percer avec précision et efficacité dans divers types de métaux. Sa conception allongée permet d'atteindre des zones difficiles d'accès, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation dans des projets industriels ou de construction métallique. Le foret métal de grande longueur est idéal pour des applications nécessitant une profondeur de perçage importante, comme la création de passages pour câbles ou tuyaux dans des structures métalliques. Sa robustesse assure une longue durée de vie, même lorsqu'utilisé sur des matériaux durs. Le foret métal de grande longueur est un outil essentiel pour les professionnels recherchant précision et performance dans le travail du métal. Vous retrouvrez des mèches pouvant dépasser les 200 mm de longueur dans cette sélection.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Qu’est-ce qu’un foret métal grande longueur ou extra-long ?

Un foret métal grande longueur, également appelé extra-long, est un foret conçu pour accéder à des perçages profonds, difficiles ou situés dans des zones d’accès restreint. Il se distingue par sa longueur de queue allongée, permettant de percer plus profondément sans rallonge. Ces forets sont utilisés pour acier, fonte, inox et autres aciers alliés, notamment lors d’opérations mécaniques ou de maintenance exigeantes.

Quel diamètre et quelle longueur choisir selon l’application ?

Le diamètre doit correspondre au diamètre du trou requis ou à la taille du taraud si vous prévoyez un filetage. La longueur doit être suffisante pour traverser la pièce sans butée ou friction excessive. En cas de grande profondeur, privilégiez une longueur de foret d’environ 3 à 5 fois le diamètre, ou davantage selon l’épaisseur du métal. Pour des blindages ou tôles épaisses, un foret extra-long qui atteint 10 fois le diamètre peut être nécessaire.

Quelle nuance d’acier pour foret métal grande longueur ?

Les forets grande longueur sont typiquement fabriqués en acier rapide HSS (High Speed Steel), souvent traité thermiquement pour améliorer dureté et ténacité. Pour des applications plus exigeantes, on utilise des aciers HSS-Co (avec cobalt) ou des revêtements type nitrure de titane (TiN), nitrure de chrome (CrN), ou autre couche multicouche pour améliorer résistance à l'usure et réduction de friction.

Comment le revêtement impacte-t-il la performance ?

Le revêtement améliore la durée de vie du foret, réduit la génération de chaleur et limite l’accumulation de copeaux. Par exemple, un revêtement TiN offre une surface plus dure et moins frictionnelle. Un revêtement TiAlN ou AlCrN supporte mieux les hautes températures. Le choix dépend du métal à percer, de la vitesse de rotation et de l’équipement disponible (machine, mandrin).

Paramètres d’utilisation

Quelles vitesses et avances utiliser ?

Adaptez la vitesse de rotation en fonction du diamètre et du matériau : plus le diamètre est grand, plus la vitesse de rotation doit être réduite. Pour acier non allié, on recommande souvent entre 20 et 40 m/min ; pour inox ou acier allié, descendre à 15-25 m/min. L’avance par tour doit être modérée afin d’éviter la flexion du foret : 0,05-0,15 mm/tour selon rigidité de la machine et longueur du foret.

Comment limiter la flexion et les vibrations ?

Utilisez un foret de diamètre approprié, évitez les surtaxes de vitesse ou d’avance, utilisez un support rigide, un mandrin adapté ou une lunette si possible. Ne percez pas les profondeurs trop rapidement sans lubrification adéquate, cela permet de contrôler la température et réduire les contraintes mécaniques.

Quel lubrifiant ou fluide de coupe employer ?

Un fluide de coupe soluble, une huile de coupe non chlorée ou un lubrifiant spécial forêts souvent enrichi en additifs anti-friction sont recommandés. Le but est de maintenir une température modérée, d’éviter l’émoussement prématuré du tranchant, de faciliter l’évacuation des copeaux depuis le fond du perçage.

Compatibilité machine et sécurité

Quels mandrins ou porte-forets sont compatibles ?

Pour un foret grande longueur, utilisez un mandrin capable de serrer efficacement la queue longue sans jeu axial ou radial. Il peut s’agir d’un mandrin à cône morse, d’une pince ER ou d’un porte-foret adaptateur. Vérifiez que la machine supporte la longueur hors tout, pour éviter collisions ou déséquilibre.

Quels équipements de sécurité et quelles bonnes pratiques appliquer ?

Porter des lunettes de protection, gants coupe-résistants et protection auditive. Fixer solidement la pièce, éviter les projections de copeaux. Ne jamais forcer : lorsque le foret atteint une longue profondeur, retirer régulièrement pour évacuer les copeaux et lubrifier. Veiller à ce que la machine soit stoppée avant toute intervention.

Durabilité et entretien

Comment savoir quand changer ou réaffûter un foret ?

Une perte de netteté se traduit par des bavures sur le trou, une augmentation de la température, une mauvaise finition ou un diamètre non conforme. Si le tranchant présente des ébréchures ou une usure sur la lèvre, un réaffûtage est envisageable, à condition que la longueur permette encore un affûtage précis sans compromettre les tolérances.

Comment entretenir un foret grande longueur ?

Après usage, nettoyer les copeaux, dégraisser, retirer les résidus de fluide de coupe. Stocker à plat dans un étui protecteur pour éviter déformation. Vérifier périodiquement l’alignement, la rectitude de la queue et l’état du revêtement. Éviter les chocs pendant la manutention.

Performance et coût

Quel est l’impact du prix sur la qualité du foret ?

Un foret plus coûteux intègre souvent des matériaux d’alliages de haute performance, des traitements thermiques optimisés, des revêtements avancés, et une précision de fabrication supérieure. Ces améliorations se traduisent par une meilleure durabilité, une plus grande précision de perçage, moins d’échauffement et par conséquent une réduction des coûts totaux sur les séries longues.

Comment évaluer le rapport qualité/prix pour des forets extra-longs ?

Comparer : la composition métallurgique (HSS, HSS-Co, etc.), le type de revêtement, la tolérance dimensionnelle (ISO ou DIN), la finition des surfaces de coupe. Examiner les performances en conditions réelles : vitesse de coupe admissible, durée de vie, précision du trou final. Un foret très bon marché peut s’user rapidement, rendant son coût par trou élevé.

Applications spécifiques

Dans quels secteurs utilise-t-on des forets métal grande longueur ?

Ils sont utilisés dans l’automobile, l’aéronautique, les équipements industriels, la maintenance lourde, la construction métallique. Particulièrement utiles quand la pièce est épaisse, ou le trou interne inaccessible, comme pour les carters, moules, structures embouties ou assemblages mécaniques profonds.

Puis-je percer de l’inox avec un foret extra-long ?

Oui, à condition que le foret soit en acier adapté ou en HSS-Co, avec un revêtement performant, une vitesse et une avance réduites, et l’utilisation d’un lubrifiant approprié. L’inox exige une coupe plus lente pour limiter la montée en température et éviter l’adhérence des copeaux sur la surface de coupe.

Existe-t-il des limites physiques pour la longueur du foret ?

Oui. Au-delà d’un certain rapport diamètre/longueur, le foret devient instable : la flexion, les vibrations ou la casse deviennent plus probables. Les machines ou broches gênent aussi l’usage d’un foret trop long. Il faut veiller à respecter les limites techniques de la machine, du porte-outil et de la préhension du foret.