MOUSSE DE CONSTRUCTION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 mousse de construction pour professionnels. Vous retrouverez des mousses PU, avec différentes couleurs, de différentes bases chimiques : Polyuréthane, Polyuréthane mono-composant, Polyol/isocyanate,..., de différents contenus : 750 ml, 500 ml, 400 ml,..., densités : 25 kg/m³, 22 kg/m³ et différents types de contenant.
Filter


Mousse polyuréthane : isolez efficacement et scellez durablement vos constructions

La mousse polyuréthane pour construction est un matériau expansif utilisé pour l'isolation, l'étanchéité et le remplissage de cavités dans divers projets de bâtiment. Elle offre d'excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique, adhère à de nombreux matériaux comme le béton, le bois et le métal, et durcit rapidement pour former une barrière durable contre l'humidité et les courants d'air. Polyvalente et facile à appliquer, elle est essentielle pour améliorer l'efficacité énergétique et assurer la protection des structures contre les éléments extérieurs.


Les points forts de la mousse polyuréthane pour construction

La mousse polyuréthane pour construction de la gamme Würth est reconnue pour sa polyvalence et son efficacité. Elle offre une excellente isolation thermique et acoustique, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels du bâtiment. Sa capacité à se dilater permet de combler facilement les cavités et les espaces irréguliers, assurant une étanchéité parfaite. De plus, elle adhère à la plupart des matériaux de construction, tels que le béton, le bois, le métal et le plastique, garantissant une application sans souci.


Les caractéristiques importantes de la mousse polyuréthane pour construction

La mousse polyuréthane de Würth est disponible en différentes densités et formats, adaptés à divers besoins de construction. Elle se présente généralement en bombes aérosol de 500 ml à 750 ml, facilitant son application même dans les zones difficiles d'accès. Cette mousse est souvent de couleur beige ou blanche, s'intégrant discrètement dans les projets. Elle respecte les normes de sécurité en vigueur, notamment en matière de résistance au feu et de durabilité. De plus, elle peut être découpée, poncée et peinte une fois durcie, offrant une finition professionnelle.


  • Mousses de construction professionnelles à base de polyuréthane (PU)
  • Disponibles en versions mono-composant (1C) ou bi-composant (2C)
  • Applications variées : calfeutrement, isolation, fixation de cadres de portes, collage de tuiles
  • Contenants disponibles : 400 ml, 500 ml, 750 ml
  • Densités typiques : 22 à 25 kg/m³
  • Temps de prise rapide selon versions : de 1 h à 24 h
  • Produit disponible en version manuelle, pistolable ou colle-mousse
  • Excellente résistance au vieillissement et aux variations de température


Tableau comparatif des mousses de construction Würth

Produit Base chimique Contenu Type Capacité de charge Applications
Mousse PU Purlogic Duo 2 en 1 Polyuréthane mono-composant 750 ml Pistolable / manuelle 24 h Calfeutrement & collage
Mousse expansive manuelle isolation/montage Polyuréthane 500 ml Manuelle 1 h Isolation et montage
Mousse pistolable Purlogic Premium Prépolymère polyuréthane 750 ml Pistolable 12 h Montage professionnel
Mousse pistolable Purlogic Flex 2 Polyol/isocyanate 750 ml Pistolable 24 h Isolation flexible
Mousse pistolable Purlogic Flex 1C Polyuréthane 750 ml Pistolable 12 h Application rapide
Mousse PU expansive Easy White Polyuréthane 400 ml Manuelle – Assemblage polyvalent
Mousse pour cadre de porte 2C Fast Prépolymère polyuréthane 750 ml Bi-composant 1 h Fixation cadre porte, anti-vieillissement
Colle mousse PU pour tuile Polyuréthane mono-composant 750 ml Pistolable 5 h Collage de tuiles


Les domaines d'applications courants de la mousse polyuréthane pour construction

La mousse polyuréthane est couramment utilisée pour le montage de cadres de fenêtres et de portes, l'isolation des murs et des toitures, ainsi que pour le remplissage des cavités et des fissures. Elle est également employée pour l'installation de tuyauteries et de systèmes de ventilation, où elle assure une isolation efficace et durable. Sa capacité à adhérer à divers matériaux la rend indispensable dans de nombreux projets de construction et de rénovation.


Les conseils d'utilisation de la mousse polyuréthane pour construction

Pour une application optimale, il est conseillé de bien agiter la bombe avant usage et de l'appliquer sur une surface propre et légèrement humidifiée pour améliorer l'adhérence. Il est important de porter des gants et des lunettes de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux. Après application, laisser la mousse durcir complètement avant de procéder à toute découpe ou finition. Enfin, stocker la bombe dans un endroit frais et sec pour préserver ses propriétés.

Questions fréquentes

Propriétés techniques et choix

Quelles sont les bases chimiques disponibles pour la mousse de construction Würth et comment choisir ?

La mousse de construction Würth est proposée selon plusieurs bases chimiques : polyuréthane monocomposant (1C), polyuréthane bicomposant (2C), prépolymère, ou formulations spéciales incluant des polyols/isocyanates. Le choix dépend de l’usage : le monocomposant assure simplicité et polyvalence, le bicomposant offre une prise rapide et une résistance mécanique accrue. Les formats préparés à base de prépolymère permettent une absorption d’humidité accrue pour de meilleures performances dans des environnements humides.

Quelle densité pour quelle application ?

Würth propose des mousses de construction avec densités typiques de 22 à 25 kg/m³ pour des usages standard d’isolation thermique ou de calfeutrement. Les densités plus élevées sont utilisées lorsque la résistance mécanique ou le remplissage nécessitent une rigidité accrue, tels que pour supports de montants ou fixation de cadres lourds.

Quels volumes et formats sont disponibles, et comment estimer le rendement ?

Les mousses sont conditionnées en bombes aérosol de 400 ml, 500 ml, 750 ml, voire 800 ml. Le rendement volumétrique peut atteindre 35 à 47 litres selon la densité, la base chimique et les conditions d’application. Pour calculer le besoin, on mesure le volume de la cavité à remplir tout en tenant compte de l’expansion prévue, souvent environ 30–50 % de plus que le volume initial appliqué.

Performance

Quelle résistance thermique et acoustique la mousse de construction Würth peut-elle fournir ?

Ces mousses offrent une isolation thermique efficace grâce à leur structure cellulaire fermée. Certains modèles, comme PURlogic Duo, assurent une isolation acoustique notable, réduisant la transmission sonore entre pièces. Les valeurs techniques telles que la conductivité thermique sont autour de 0,036 W/m·K pour certains produits spécialisés, tandis que l’affaiblissement acoustique peut atteindre jusqu’à 60 dB selon le type d’application (paroi, joint, cavité).

Comment résistent-elles aux températures extrêmes et aux intempéries ?

Les mousses sont conçues pour fonctionner dans une plage de température allant typiquement de −40 °C à +90 °C. Les versions spéciales ou prépolymères absorbeurs d’humidité améliorent la tenue dans des conditions d’humidité élevée. Toutefois, l’exposition directe aux UV n’est pas recommandée, et il est conseillé de protéger les surfaces extérieures via une finition ou un revêtement approprié.

Quelles propriétés d’adhérence possèdent-elles sur différents matériaux ?

La mousse de construction Würth adhère efficacement sur béton, brique, pierre, bois, métal et la plupart des plastiques. Elle ne colle pas, ou très peu, sur des matériaux comme le polyéthylène, le polypropylène, le PTFE ou les surfaces silicone. Une humidification préalable du support améliore l’adhésion, en particulier pour les surfaces lisses ou peu absorbantes.

Mise en œuvre

Quelle température de mise en œuvre préconisée pour une mousse optimale ?

La température ambiante et celle des surfaces doivent généralement être comprises entre +5 °C et +30 °C pour des mousses standard. Certains modèles comme « Purlogic Zero » peuvent être appliqués dans des plages étendues, y compris en dessous de 0 °C, selon la fiche produit. Le respect de cette plage garantit une expansion homogène, un respect du temps de prise et des performances attendues.

Quels sont les temps de séchage, de découpe et de durcissement complet ?

Après application, la mousse atteint une surface « sec au toucher » en 8 à 12 minutes selon la formule et l’environnement. La découpe est possible après environ 25 à 60 minutes selon les produits. Le durcissement complet, pour pleine performance mécanique et isolation, est atteint généralement entre 5 et 24 heures, selon densité, épaisseur appliquée et conditions de température et d’humidité.

Comment appliquer la mousse manuellement ou au pistolet ?

Pour application manuelle, on utilise la buse fournie sur l’aérosol. Pour un usage répété ou professionnel intensif, le pistolet offre un meilleur contrôle du débit. Quelque soit la méthode, il faut agiter l’aérosol vigoureusement pendant 20 à 30 secondes avant emploi, appliquer sur surface propre et légèrement humide, remplir les cavités par couches successives en laissant l’espace nécessaire pour l’expansion.

Sécurité et réglementations

Quels sont les risques et précautions d’utilisation ?

Mettre en œuvre une mousse polyuréthane exige le port d’équipements de protection individuelle : gants, lunettes de sécurité, vêtements couvrants. Éviter le contact avec la peau ou les yeux. Travailler dans un espace ventilé pour limiter l’exposition aux vapeurs. En cas d’inhalation ou d’irritation, consulter une fiche de données de sécurité spécifique au produit utilisé.

À quoi faire attention concernant la réaction au feu ?

Certaines mousses de construction Würth disposent d’un classement coupe-feu (par exemple EI 240 selon la norme EN 1366-4) pour les joints et cloisons exposés au feu. Sinon, la plupart des mousses sont classées selon la réaction au feu classe B2 ou B3 selon l’usage, et il convient de vérifier les spécifications du produit pour usage dans les locaux à contraintes incendie.

Durabilité et stockage

Quelle durée de stockage et quelles conditions pour maintenir les performances ?

Stocker les bombes ou cartouches dans leur emballage d’origine, à température modérée (souvent entre +5 °C et +25-30 °C), à l’abri du gel et des rayonnements solaires directs. Beaucoup de mousses Würth possèdent une durée de stockage donnée : souvent de 12 mois à compter de la date de production lorsque le conditionnement reste fermé.

Applications spécialisées

Pour quels usages spécifiques la mousse PURlogic Duo est-elle recommandée ?

Le modèle PURlogic Duo se distingue pour le calfeutrement de largeurs importantes, le remplissage de cavités entre panneaux, la fixation de cadres de fenêtres ou portes, et pour des applications exigeant haut rendement volumétrique. Sa buse 2-en-1 permet une application manuelle ou au pistolet selon le besoin. Elle offre une teinte gris béton qui facilite l’intégration visuelle dans les ouvrages en béton ou supports clairs.

Qu’est-ce que la mousse isolante multi-usage Purlogic Zero apporte de plus que les mousses classiques ?

Purlogic Zero est formulée sans isocyanate, prête à l’emploi, et conçue pour offrir une isolation thermique et acoustique élevée. Elle permet de couvrir jusqu’à 10 mètres courants avec un joint type 20×50 mm, présente une conductivité thermique réduite (≈ 0,036 W/m·K) et un affaiblissement acoustique jusqu’à 60 dB. Idéale pour les chantiers sensibles, les travaux de rénovation ou la mise en conformité thermique dans des bâtiments existants.

Quels produits de finition sont possibles après durcissement ?

Une fois la mousse durcie, elle peut être découpée, poncée, peinte ou recouverte d’enduit ou de ciment selon le support. Pour une finition esthétique ou pour protéger contre les UV, la mousse doit être recouverte ou revêtue, car elle n’est généralement pas résistante aux rayons UV directs.