TARAUD M6X125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 30 taraud M6x125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M4, M5, M6,..., de longueurs multiples : 80 mm, 70 mm, 63 mm,..., de finitions diverses : Brut, Vaporisé, Nitré,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Métal non ferreux,....
Filter

Le taraud M6x125 est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la fabrication, conçu spécifiquement pour créer des filetages internes précis et robustes. Ce taraud est particulièrement adapté pour les matériaux métalliques, offrant une excellente résistance à l'usure et une grande durabilité. Le taraud M6x125 est idéal pour des applications nécessitant des assemblages vissés fiables et sécurisés, comme dans l'industrie automobile, l'aéronautique ou encore la construction mécanique. Sa capacité à produire des filetages nets et bien définis assure une fixation efficace et durable des composants. Concrètement, le taraud M6x125 est un choix privilégié pour les professionnels cherchant à réaliser des travaux de filetage de haute qualité.