FILET RAPPORTÉ M8 (TYPE HELICOIL)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Filet rapporté M8 (type Helicoil) pour le renforcement et la création de filetages. Vous retrouverez des filets rapportés avec différentes formes de filetage : Filetage métrique, différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... / M10, M12, M16,...} et proposés dans différentes matières : Acier inoxydable A2.
Filter

Le filet rapporté M8 est un élément de fixation innovant conçu pour renforcer et réparer les filetages endommagés ou usés. Grâce à sa taille précise de 8mm, il est particulièrement adapté pour une large gamme d'applications dans l'industrie, de la mécanique générale à l'aéronautique, offrant une solution durable et fiable. Le filet rapporté M8 se distingue par sa capacité à améliorer la résistance des matériaux dans lesquels il est inséré, permettant ainsi une meilleure tenue face aux sollicitations mécaniques et à la corrosion. Son installation simple et rapide en fait un choix privilégié pour les opérations de maintenance et de réparation, garantissant une efficacité accrue et une longévité prolongée des assemblages. Le filet rapporté M8 est donc essentiel pour toute application nécessitant une fiabilité et une robustesse à toute épreuve.