TOURNEVIS AIMANTÉ / MAGNÉTIQUE
Tournevis aimantés : vissez sans perdre vis ni embouts, même en hauteur ou en espace restreint
Les tournevis aimantés sont des tournevis dont la lame, le porte-embout ou la poignée comportent un aimant qui retient la vis ou l'embout. La vis reste en place au démarrage du vissage, ce qui permet de travailler d'une seule main, en hauteur ou dans une zone difficile d'accès. On trouve des tournevis 1/4 pouce à porte-embout magnétique, des tournevis à magasin contenant plusieurs embouts, des modèles à cliquet, des tournevis de précision et des tournevis plats avec aimant dans la poignée. Les mécaniciens, électriciens, menuisiers et techniciens de maintenance les utilisent pour gagner en rapidité et éviter de laisser tomber des vis dans un tableau, un moteur ou un faux plafond.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'aimant au bout d'un tournevis semble un détail, mais il répond à un problème ancien : la vis qui tombe. Dans un compartiment moteur, un coffret électrique ou un plafond suspendu, une vis perdue peut coûter plusieurs minutes de recherche, voire provoquer un court-circuit. Les magnétiseurs de lames et d'embouts, souvent obtenus par des aimants permanents intégrés au porte-embout, ont donc été adoptés très largement. Le format d'embout 1/4 pouce à six pans, devenu un standard de fait, permet de passer d'un tournevis manuel à une visseuse avec les mêmes embouts. Les tournevis à magasin ont poussé cette logique plus loin : plusieurs embouts, plats, cruciformes ou à six lobes, sont rangés dans la poignée. Cela évite de transporter une panoplie complète d'outils pour les travaux de maintenance courante.
Les points forts de ce type de produits
- La vis ou l'embout reste fixé à la lame, ce qui permet de travailler à une main et de positionner la vis facilement
- Gain de temps notable en maintenance : plusieurs embouts réunis dans un seul outil à magasin
- Risque réduit de perdre des vis dans des zones inaccessibles comme les moteurs ou les faux plafonds
- Poignées bimatières avec noyau dur et surface souple pour un travail confortable et sans fatigue
- Modèles à cliquet pour visser sans changer de prise, y compris dans les espaces restreints
- Embouts interchangeables et compatibles avec les visseuses, pour passer du travail manuel au vissage électrique sans changer d'accessoires
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Empreinte du porte-embout : 1/4 pouce six pans pour la plupart des modèles, Hex 4 mm pour les tournevis de précision
- Longueur de lame : de 10 mm pour le modèle mini à 100 mm pour le tournevis 1/4 pouce standard
- Longueur de poignée : de 83 mm pour les modèles compacts à 147 mm pour les tournevis à cliquet
- Largeur de poignée : de 26 à 40 mm selon la prise en main recherchée
- Capacité des magasins : 12 embouts sur les tournevis à magasin, 6 embouts sur le modèle pistolet à LED
- Cliquet : 28 dents sur la plupart des modèles, 45 dents avec réglage sur 3 positions et couple maximum de 40 Nm pour le pistolet
- Matières : lame ronde chromée ou en acier inoxydable, poignée en plastique bimatière
- Équipements : éclairage LED, étui de ceinture, attache pour poche, poignée orientable à 60°
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique automobile : vissage de caches, de supports et de garnitures dans des zones peu accessibles
- Électricité : serrage de bornes, de coffrets et de vis de fixation d'appareillages
- Maintenance industrielle : interventions rapides sur capots, carters et équipements
- Menuiserie et agencement : vissage de quincaillerie, de charnières et de ferrures
- Électronique et mécanique de précision : travail de petites vis avec les tournevis à magasin Hex 4 mm
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir l'embout adapté à la tête de vis avant d'engager l'outil, pour éviter de l'abîmer
- Garder les embouts propres et éloignés des copeaux métalliques que l'aimant attire
- Éviter d'approcher un tournevis aimanté de composants électroniques sensibles ou de supports magnétiques
- Utiliser le cliquet pour des vissages répétés et la poignée à 60° pour les positions difficiles
- Remplacer les embouts usés ou arrondis dès les premiers signes de patinage
- Ranger les embouts dans leur magasin après usage pour les retrouver rapidement et prolonger leur durée de vie
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de tournevis aimanté | Empreinte | Longueur de lame | Longueur de poignée | Particularité |
|---|---|---|---|---|
| Tournevis 1/4 avec porte-embout aimanté | 1/4 pouce | 100 mm | 106 mm | Queue ronde, porte-embout magnétique |
| Mini tournevis 1/4 magnétique | 1/4 pouce | 10 mm | 83 mm | Pour espaces confinés, tige en inox |
| Tournevis à magasin de 12 embouts | 1/4 pouce six pans | 90 mm | 121 mm | Magasin intégré, poignée bimatière |
| Tournevis à magasin à cliquet | 1/4 pouce | 80 à 85 mm | 147 mm | Cliquet 28 dents, 12 embouts |
| Tournevis cliquet pistolet à LED | 1/4 pouce | 25 mm | 113 mm | 45 dents, 40 Nm, 6 embouts, LED |
| Tournevis à magasin de précision | Hex 4 mm | 45 mm | 114 mm | 12 embouts doubles, capuchon rotatif |
| Petit tournevis plat avec attache | Fente 0,4 x 2,5 mm | 72 mm | 73 mm | Aimant dans la poignée, attache pour poche |