ENDUIT BITUMINEUX POUR FONDATION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Enduit bitumineux pour fondation pour professionnels.
Filter



Enduits bitumineux pour fondations : protégez et étanchéifiez béton, bois et acier enterrés

Les enduits bitumineux sont des revêtements à base de bitume qui forment un film étanche et adhérent sur les parois enterrées ou exposées à l'humidité. Appliqués sur les fondations, les soubassements, les murs de cave ou les dalles, ils bloquent les remontées d'eau, les infiltrations et les agressions chimiques du sol. Ils existent en solution bitumineuse prête à l'emploi, qui s'applique comme une peinture, et en émulsion aqueuse de bitume, plus épaisse et polyvalente. La gamme Würth propose une peinture bitumineuse en bidon de 25 L et un enduit bitume en seau de 21 L, pensés pour les maçons, les étanchéistes et les entreprises de gros œuvre.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le bitume est l'un des plus anciens produits d'étanchéité connus : dès l'Antiquité, on l'employait pour calfater des bateaux, étanchéifier des réservoirs et lier des briques en Mesopotamie. Cette substance noire et visqueuse, tirée de suintements naturels, a ensuite servi pour les routes, les toitures et la protection des métaux. L'émulsion de bitume, qui mélange le bitume à l'eau grâce à un agent stabilisant, est une innovation du XXe siècle : elle permet d'appliquer le produit à froid, sans chauffage ni solvant, et de le nettoyer à l'eau avant séchage. Une fois sec, le film noir est souple et suit les micro-mouvements du support, ce qui explique sa longévité sur les murs enterrés.


Les points forts de ce type de produits

  • Une imperméabilisation efficace des parois enterrées en béton, en maçonnerie et en bois.
  • Une protection anticorrosion pour les métaux en contact avec le sol ou l'humidité.
  • Un film continu, souple et très adhérent, qui résiste aux chocs thermiques et aux variations de température.
  • Des formules prêtes à l'emploi, sans mélange, qui s'appliquent à la brosse, au rouleau ou à la taloche.
  • Une grande polyvalence : étanchéité, collage, isolation, protection et dallage selon le produit.
  • Un enduit à l'eau recouvrable par des peintures en phase aqueuse.
  • Un produit à appliquer à froid, sans chauffage ni matériel spécifique, pour des chantiers rapides.
  • Une protection durable qui limite l'humidité dans les murs et les risques de salpêtre.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Base chimique : bitume, en solution ou en émulsion aqueuse.
  • Conditionnement : 21 L en seau pour l'enduit, 25 L en bidon pour la peinture bitumineuse.
  • Couleur : noire, brillante après séchage pour la peinture bitumineuse.
  • Température de mise en œuvre : de 5 °C à 45 °C.
  • Temps de séchage : environ 12 heures à 23 °C pour la peinture bitumineuse, 20 minutes pour l'enduit à 20 °C et 50 % d'humidité relative.
  • Durée de stockage : de 12 à 24 mois dans un lieu sec, frais et à l'abri du gel.
  • Supports : béton, béton cellulaire, brique, parpaings, bois, métal, panneaux isolants et fibrociment selon le produit.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Étanchéité des fondations, soubassements et murs enterrés.
  • Protection des murs de cave, des vides sanitaires et des dalles contre l'humidité.
  • Traitement anticorrosion de structures métalliques, de canalisations et de poteaux enterrés.
  • Protection de pièces de bois en contact avec le sol ou exposées aux intempéries.
  • Collage de panneaux isolants sur des supports verticaux enterrés.
  • Travaux de rénovation et de réfection d'étanchéité de parois.
  • Protection de cuves, de fosses et de regards enterrés contre les remontées capillaires.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyez le support, éliminez les parties friables et laissez-le suffisamment sec avant l'application.
  • Appliquez en couches régulières et respectez le temps de séchage entre deux couches.
  • Travaillez entre 5 °C et 45 °C, à l'abri de la pluie et du gel pendant le séchage.
  • Pour les solutions bitumineuses, ventilez la zone, ne fumez pas et éloignez toute flamme : le produit est inflammable.
  • Portez des gants, des lunettes et des vêtements de protection, car certaines formules sont irritantes pour la peau.
  • Stockez les bidons fermés, à la verticale, dans un endroit sec et frais.
  • Prévoyez un raccord soigné entre la protection verticale et l'étanchéité horizontale pour éviter les points faibles en pied de mur.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produitBaseConditionnementTemps de séchageSupports et usage
Peinture bitumineuseBitume en solutionBidon de 25 L, noir brillant12 h à 23 °CÉtanchéité du béton et du bois, protection anticorrosion des métaux
Enduit bitume émulsionÉmulsion de bitumeSeau de 21 L, noir20 min à 20 °C et 50 % HRImperméabilisation, collage, isolation, protection et dallage sur béton, brique, parpaing, bois, métal