VIS INOX 5X30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 79 vis inox 5x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis inox 5x30 sont des éléments de fixation polyvalents, conçus pour garantir une résistance et une durabilité exceptionnelles dans diverses conditions d'utilisation. Grâce à leur fabrication en acier inoxydable, ces vis offrent une excellente protection contre la corrosion, les rendant idéales pour des applications tant en intérieur qu'en extérieur. Leur taille, 5 mm de diamètre pour 30 mm de longueur, les rend adaptées à une multitude de projets, allant de la construction de meubles et de terrasses à la fixation d'éléments métalliques ou en bois. Leur tête est conçue pour une insertion facile et un maintien sûr, assurant ainsi une installation stable et durable. Ces vis trouvent leur place dans l'industrie, la menuiserie, la métallurgie, et bien d'autres domaines nécessitant des fixations fiables et résistantes aux intempéries.