TUBE IRL 25 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 tube irl 25 mm pour professionnels de l'électricité. Vous retrouverez des tubes, de différentes couleurs, matières{ : [matiere]}, de différentes longueurs : 30 m, 21 m, 60 m,..., diamètres extérieurs : 20 mm, 25 mm, 32 mm,..., ainsi que des diamètres intérieurs : 11.2 mm, 13.4 mm, 14.4 mm,....
Filter

Le tube IRL de 25 mm est un composant essentiel dans le domaine de l'électricité, offrant une solution fiable pour la protection des câbles électriques. Grâce à sa robustesse et sa résistance aux diverses conditions environnementales, ce tube assure une sécurité accrue dans les installations électriques, tant résidentielles qu'industrielles. Le tube IRL de 25 mm se distingue également par sa facilité d'installation, permettant une mise en place rapide et efficace des systèmes électriques. Son diamètre de 25 mm est idéalement conçu pour accueillir une variété de configurations de câblage, rendant ce tube extrêmement polyvalent. Que ce soit pour des projets de construction neuve, de rénovation ou pour des installations spécifiques nécessitant une protection mécanique des câbles, le tube IRL de 25 mm se présente comme une solution de choix pour les professionnels de l'électricité.