COLLE POUR STRATIFIÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 colle pour stratifié pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polymère modifié silane, Caoutchouc naturel polychloroprène, Dispersion de polyacétate de vinyle,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 5 L, 290 ml, 1.11 L,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Les colles pour bois stratifié proposées par Würth sont des produits de haute qualité conçus pour assurer une adhérence optimale entre les différents éléments d'un assemblage en bois stratifié. Ces colles sont adaptées à différents types de bois stratifié, tels que le contreplaqué, le MDF, l'OSB ou le panneau de particules. Elles sont également résistantes à l'humidité, à la chaleur et aux solvants, ce qui les rend idéales pour les applications intérieures et extérieures. Les colles pour bois stratifié proposées par Würth se présentent sous différentes formes, telles que la colle en spray, la colle en cartouche ou la colle en pot. Elles sont faciles à appliquer et à nettoyer, et offrent un temps de prise rapide et un séchage complet en quelques heures. Les colles pour bois stratifié proposées par Würth sont conformes aux normes de qualité et de sécurité européennes, et garantissent un résultat professionnel et durable.