VIS M8X120

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 89 vis M8x120 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête ronde plate avec collet carré,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M8x120 est un élément de fixation couramment utilisé dans diverses applications industrielles et de construction. D'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de 120 mm, cette vis offre une robustesse et une résistance adaptées pour assembler des composants de moyenne à grande taille. Elle est idéale pour des usages où la sécurité et la stabilité sont primordiales, comme dans la construction de structures métalliques, l'assemblage de meubles ou encore dans certaines installations mécaniques. Sa conception polyvalente permet une application dans de nombreux matériaux, incluant le bois, le métal, et certains plastiques, rendant cette vis indispensable pour les professionnels. Son installation nécessite généralement un pré-perçage pour assurer une fixation optimale. La vis M8x120 est donc un choix privilégié pour des projets nécessitant fiabilité et durabilité.