DISQUE ABRASIF 115 MM POUR PONÇAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 disque abrasif 115 mm pour professionnels. Vous retrouverez des disques de ponçage de différents diamètres : 115 mm, 125 mm, 178 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : 36+, 60+, 80+,... et de différentes formes.
Filter

Le disque abrasif de 115 mm est un outil dans les travaux de finition et de rénovation. Grâce à sa taille adaptée, il offre une grande maniabilité et permet une application précise, que ce soit sur du métal, du bois ou d'autres matériaux. Sa conception robuste assure une longue durée de vie, même lors d'utilisations intensives. De plus, le disque abrasif de 115 mm est conçu pour s'adapter facilement à de multiples types de meuleuses, ce qui en fait un choix polyvalent pour les professionnels. Que ce soit pour éliminer des couches de peinture, lisser des surfaces ou préparer des matériaux pour une finition ultérieure, ce disque abrasif remplit efficacement son rôle, garantissant des résultats de qualité.