FILIÈRE M18
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 filière M18 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des matières de coupe variées : Acier rapide HSS, HSCo, de finitions multiples : Brut, Nitré, de différents pas de vis : 0.5 mm, 0.7 mm, 0.8 mm,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Une filière M18 est un outil de filetage destiné à réaliser ou à reprendre un filetage extérieur métrique de diamètre nominal 18 mm sur des tiges, axes ou vis. Utilisée en maintenance, en atelier et en production, elle garantit la compatibilité avec les écrous et composants au pas correspondant. Elle existe en différentes matières, comme l’acier rapide HSS, et en plusieurs formats selon le mode d’utilisation. Le choix du pas, de la tolérance et du matériau de la filière conditionne la précision d’usinage, la qualité du filet et la longévité de l’outil.