CHEVILLE POUR TIGE FILETÉE

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 cheville pour tige filetée pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Laiton, de diamètres variables : M10/10 mm, M12/12 mm, M4/4 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 180 mm, 100 mm, 16 mm,....

Filter

La cheville pour tige filetée est un élément de fixation essentiel dans le domaine de la construction et de la rénovation. Conçue pour offrir une solidité et une durabilité exceptionnelles, la cheville pour tige filetée se distingue par sa capacité à supporter des charges lourdes, ce qui la rend idéale pour les applications structurales dans le béton, la pierre ou le béton cellulaire. Son système d'ancrage permet une répartition uniforme des charges, assurant une fixation sûre et fiable pour les structures telles que les garde-corps, les consoles et les machines. L'utilisation de la cheville pour tige filetée s'étend également aux projets d'aménagement intérieur et extérieur, où la sécurité et la stabilité sont primordiales. Concrètement, elle représente une solution polyvalente et robuste pour de nombreux défis de fixation dans le domaine de la construction.