VIS 10X30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 260 vis 10x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Sans tête, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois.
Filter

La vis 10x30 est un élément de fixation polyvalent et robuste, conçu pour assembler ou fixer divers matériaux dans un large éventail d'applications. Avec ses dimensions spécifiques, 10mm de diamètre et 30mm de longueur, elle offre une solution optimale pour garantir une solidité et une stabilité exceptionnelles dans les constructions métalliques, le bois, et d'autres matériaux composites. Sa conception permet une insertion facile et un maintien fiable, rendant ce type de vis particulièrement adapté pour les travaux de menuiserie, la construction de meubles, l'assemblage de structures légères et les réparations générales. La vis 10x30 est également appréciée pour sa durabilité et sa résistance à la corrosion, ce qui en fait un choix privilégié pour les environnements extérieurs ou humides. Concrètement, elle représente une solution de fixation efficace, durable et universellement applicable.