Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plate-forme individuelle roulante légère PIRL
Plate-forme individuelle roulante légère PIRL - 1
Plate-forme individuelle roulante légère PIRL - 2
Plate-forme individuelle roulante légère PIRL - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plate-forme individuelle roulante légère PIRL

Secure workspace in accordance with French regulation 2004-924

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • En aluminium

  • Dimension de la plate-forme antidérapante : 400 x 500 mm.

  • Plinthe alu de hauteur 100 mm.

  • Tablette haute outillage grande capacité avec emplacements dédiés et deux crochets intégrés.

  • Tablette basse avec compartiments de rangement. Capable de recevoir un fût jusqu’à 15 L et de 25 kg maxi (acier ou plastique).

  • Système de porte pantographe breveté à fermeture automatique pour une protection 360° de l’opérateur.

  • Déplacement facile grâce à sa poignée de transport.

  • Articulation en fonte d’aluminium haute résistance.

  • Marches de 80 mm de profondeur.

  • Déplacement aisé en position ouverte ou fermée grâce à des roues de Ø 100 mm non marquantes.

  • Charge maximale d’utilisation : 150 kg.

  • Ultra compact pour un transport et une manipulation simplifiée.

Conforme à la norme PIRL NF P 93-353


Conforme au décret 2004-924

5 ans garantie