BOULON M10 INOX
Boulons inox M10 : assemblez vos pièces avec une fixation résistante à la corrosion
Les boulons inox M10 sont des éléments de fixation à filetage métrique destinés à assembler des pièces avec un écrou ou un taraudage compatible. Les produits associés à ce sujet comprennent des boulons à œil conformes à DIN 444, des fixations hexagonales selon ISO 4014 ou ISO 4017 et des composants inox A2 ou A4. Les classes relevées varient selon la forme et la référence : certains boulons à œil sont de classe 50, tandis que plusieurs boulons hexagonaux sont de classe 70. Les fiches regroupant plusieurs variantes, il faut vérifier le diamètre M10 et la longueur exacts de la référence choisie.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les nuances inox A2 et A4 paraissent souvent identiques à l’œil nu, mais ne sont pas interchangeables dans tous les environnements. L’A4 est prévu pour une meilleure tenue dans des milieux plus agressifs, notamment en présence de chlorures, tandis que l’A2 convient à de nombreuses applications courantes. La géométrie apporte une autre différence fonctionnelle : une tête hexagonale se serre avec une clé, alors qu’un boulon à œil intègre une ouverture pour une articulation ou un point de liaison. Les normes définissent ces formes et facilitent l’association avec les écrous correspondants.
Les points forts de ce type de produits
- Acier inoxydable A2 ou A4 pour répondre à différents niveaux d’exposition à la corrosion
- Formes hexagonales et à œil disponibles dans les produits associés
- Filetages métriques et variantes à filetage total ou partiel selon modèle
- Normes DIN 444, ISO 4014 et ISO 4017 repérées dans la gamme
- Versions de boulons SB inox associées à EN 15048 pour les assemblages concernés
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Nuances de matière : inox A2 et A4
- Classes de résistance indiquées : 50 sur certains boulons à œil A2 ; 70 sur plusieurs boulons hexagonaux inox
- Normes : DIN 444 pour les boulons à œil ; ISO 4014 pour filetage partiel ; ISO 4017 pour filetage total
- Finition brute sur les références inox recensées
- Filetage M10 à confirmer sur la variante sélectionnée, les fiches de famille couvrant plusieurs dimensions
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Assemblage de pièces métalliques en environnement humide ou extérieur
- Montage de structures et équipements avec boulons hexagonaux métriques
- Articulation ou liaison par boulon à œil lorsque la conception le prévoit
- Maintenance d’installations où la nuance inox et la classe mécanique sont spécifiées
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier le diamètre nominal M10, le pas et la longueur sur la variante exacte
- Choisir A2 ou A4 selon l’environnement et la spécification de l’ouvrage
- Associer un écrou et des rondelles compatibles avec le boulon retenu
- Respecter la norme, la classe de résistance et les consignes de serrage prévues au montage
- Éviter de mélanger des composants dont les matières ou les classes ne sont pas compatibles
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de boulon | Norme | Matière / classe relevée | Filetage | Usage privilégié |
|---|---|---|---|---|
| Boulon à œil forme B | DIN 444 | Inox A2, classe 50 selon variante | Métrique, partiel selon modèle | Articulation ou point de liaison |
| Boulon à œil forme B | DIN 444 | Inox A4 ; classe à vérifier | Métrique | Assemblage en environnement plus corrosif |
| Boulon à œil forme LB | DIN 444 | Inox A2, classe 50 | Métrique total | Liaison avec filetage complet |
| Boulon hexagonal | ISO 4017 / EN 15048 | Inox A2 ou A4, classe 70 | Total | Assemblage avec écrou hexagonal |
| Boulon hexagonal | ISO 4014 / EN 15048 | Inox A2 ou A4, classe 70 | Partiel | Assemblage avec partie lisse de tige |