VIS M8X25

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 279 vis M8x25 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M8x25 est un élément de fixation essentiel dans le secteur de la construction mécanique et de l'assemblage. D'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de 25 mm, elle offre une robustesse et une résistance optimales pour des connexions durables. Cette vis est adaptée à diverses applications, allant de la fixation de composants métalliques dans des structures mécaniques à l'assemblage de meubles et d'équipements domestiques. Sa conception polyvalente permet une intégration facile dans de nombreux projets d'ingénierie, garantissant une sécurité et une fiabilité accrues. La vis M8x25 est également appréciée pour sa facilité d'installation, nécessitant uniquement des outils standards, ce qui la rend idéale tant pour les professionnels. Concrètement, elle constitue une solution fiable pour de nombreuses exigences de fixation, alliant efficacité et praticité.