PISTOLET POUR MASTIC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 pistolet pour mastic pour professionnels. Vous retrouverez des pistolets d'application, avec différentes couleurs, de différentes longueurs : 41 cm, 610 mm, 238 mm,..., adaptés aux cartouches : Cartouche 310 ml, Poche 400 ml, Poche 600 ml, de différents types de pistolets et fabriqués à partir de différentes matières : Métal, Aluminium, Aluminium, acier,....
Filter



Pistolets pour mastic : extrudez les joints et les colles avec un débit maîtrisé

Les pistolets pour mastic sont des outils d'extrusion conçus pour appliquer régulièrement des mastics, colles, produits d'étanchéité, résines et mortiers conditionnés en cartouches ou en poches souples. La pression exercée sur le piston pousse le produit vers la buse afin de former un cordon continu. Les modèles manuels conviennent aux travaux courants, tandis que les versions pneumatiques et à batterie facilitent l'application des produits visqueux ou les séries importantes. Le choix repose sur le conditionnement, le rapport de poussée, la force disponible et le système de débrayage anti-goutte.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le rapport de poussée traduit le compromis entre la force fournie par l'utilisateur et la quantité de produit extrudée à chaque action. Une transmission 24:1 facilite l'application des mastics très visqueux, alors qu'un mécanisme standard reste adapté aux formulations plus fluides. Les pistolets à batterie ont apporté un autre progrès : le moteur entraîne le piston à vitesse réglable et recule automatiquement après l'arrêt, ce qui limite les coulures. Les modèles pneumatiques ajoutent une régulation fine et une cadence régulière, utiles pour les cordons longs et répétitifs.


Les points forts de ce type de produits

  • Modèles manuels, pneumatiques et à batterie pour répondre aux différents rythmes d'application.
  • Compatibilité avec les cartouches de 290 ou 310 ml, les poches de 300, 400, 585 et 600 ml selon les supports.
  • Rapports de poussée de 14:1 ou 24:1 et forces pouvant atteindre 5 000 N sur les versions motorisées.
  • Variateurs de vitesse, régulateurs de pression et poignées ergonomiques pour contrôler la largeur du cordon.
  • Débrayage immédiat ou automatique de la crémaillère et retour du piston pour réduire les débordements.
  • Corps en acier, aluminium, nylon renforcé ou boîtier fermé selon la puissance et la facilité de nettoyage.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Pistolets manuels standard : cartouches de 310 ml, poussée de 1,25 à 2,75 kN selon le modèle.
  • Pistolets manuels haute puissance : rapport 24:1 et force jusqu'à 4,4 kN pour les produits très visqueux.
  • Pistolets à batterie : versions 12 V de 1 780 N et 18 V de 5 000 N, poids avec batterie d'environ 2,1 à 2,3 kg.
  • Poches et cartouches : accessoires de conversion pour 400 ou 600 ml, et supports coaxiaux ou côte-à-côte pour certains mortiers.
  • Pistolets pneumatiques : raccord 1/4 pouce, pression maximale de 8 à 10 bar, débit pouvant atteindre 7,2 L/min.
  • Pistolets pour scellement chimique : versions 18 V, force de 2 650 à 2 750 N, fonction mémoire et éclairage LED.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Étanchéité des menuiseries, des façades, des sanitaires et des éléments de construction.
  • Collage de panneaux, profilés, pièces et éléments d'habillage avec des colles en cartouche ou en poche.
  • Joints de carrosserie, cordons pulvérisables et réparations dans les ateliers automobiles.
  • Application de mastics très visqueux sur les chantiers et dans les opérations de montage en série.
  • Injection de mortiers de scellement chimique dans les cartouches compatibles.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le porte-cartouche, le piston et le rapport de transmission correspondant au conditionnement.
  • Couper la buse en biais à la section souhaitée, puis amorcer le cordon sur une zone d'essai.
  • Régler la vitesse ou la pression pour obtenir un cordon constant sans écraser excessivement le produit.
  • Maintenir le pistolet dans l'axe du joint et avancer à vitesse régulière pour éviter les surépaisseurs.
  • Actionner le débrayage dès la fin du cordon et retirer la pression avant de changer de cartouche ou de poche.
  • Nettoyer immédiatement les traces de produit et respecter la température de mise en œuvre indiquée par le fabricant du mastic.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de pistoletConditionnementForce / transmissionÉquipement distinctifApplication
Manuel standardCartouche 310 ml1,25 à 2,75 kNCorps acier ou aluminium, mécanisme semi-ouvertJoints et collages courants
Manuel haute puissancePoche 300/600 ml ou cartouche4,4 kN, rapport 24:1Poignée antidérapante, déverrouillage rapideProduits très visqueux
PneumatiqueCartouche 310 ml ou poche 400 mlJusqu'à 7,2 L/minRégulateur de pression, raccord 1/4 pouceCordons réguliers et travaux intensifs
À batterie 12 VCartouche 310 ml, poches 400/600 ml1 780 NRetour automatique et débrayage immédiatAdhésifs et mastics de viscosité faible à moyenne
À batterie 18 VCartouches et poches selon supportJusqu'à 5 000 NVariateur, protection surcharge, anti-goutteProduits très visqueux et série