Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet mastics-colles pneumatique Juniorfix

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet mastics-colles pneumatique Juniorfix

Pistolet mastics-colles pneumatique puissant et léger pour application de produits en cartouches. Idéal pour les colles et les produits d'étanchéité à forte ou faible viscosité.
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
Facile à utiliser


Conception ergonomique, compacte et légère



Régulateur de pression rotatif sur la poignée pour ralentir ou accélérer l'extrusion


Régulation précise supplémentaire du débit via la gâchette.



Mouvement optimal


Amortisseur sur la valve à déclenchement rapide



Protection, p. ex., des composants d'alimentation d'air, et nettoyage simple


Boîtier complètement fermé

Indication

La consommation moyenne des pistolets mastics-colles pneumatiques est d'environ 7,2 litres/minute.


Attention : La pression de fonctionnement maximum pour l'application de produits d'étanchéité est de 6 bar.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.