PANTALON DE TRAVAIL JAUNE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Pantalon de travail de couleur jaune pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 100% polyester, revêtement polyuréthane, 60% coton, 40% polyester, 74 % polyester, 22 % coton, 4 % élasthanne,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 44, 46, 48,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 40°C, 60°C.
Filter


Pantalon de travail jaune : améliorez votre visibilité et sécurité sur le chantier

Un pantalon de travail de couleur jaune est un vêtement professionnel conçu pour offrir confort, protection et visibilité aux travailleurs. Fabriqué avec des matériaux résistants et durables, il est souvent doté de multiples poches pour un rangement pratique des outils. La couleur jaune, souvent associée à la haute visibilité, est idéale pour les environnements où la sécurité est primordiale, tels que les chantiers de construction ou les sites industriels. Ce type de pantalon peut également inclure des renforts aux genoux et d'autres caractéristiques pour améliorer la sécurité et la fonctionnalité.

Points forts des pantalons de travail Würth

Les pantalons de travail Würth sont conçus pour offrir confort et durabilité aux professionnels. Leur design ergonomique assure une liberté de mouvement optimale, tandis que les matériaux résistants garantissent une longue durée de vie. De plus, leur couleur jaune améliore la visibilité, augmentant ainsi la sécurité sur le lieu de travail.

Caractéristiques importantes des pantalons de travail Würth

Ces pantalons sont fabriqués en coton et polyester, offrant un équilibre parfait entre confort et résistance. Ils sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant du XS au XXL, pour s'adapter à toutes les morphologies. Les pantalons respectent les normes de sécurité EN ISO 20471 pour les vêtements à haute visibilité. Ils sont également dotés de multiples poches, pratiques pour ranger les outils et accessoires.

Domaines d'applications courants

Les pantalons de travail Würth sont idéaux pour les secteurs de la construction, de la logistique, et de l'industrie. Leur couleur jaune est particulièrement adaptée aux environnements nécessitant une haute visibilité, comme les chantiers ou les zones de circulation.

Conseils d'utilisation

Pour prolonger la durée de vie de vos pantalons de travail Würth, il est conseillé de les laver à 40°C avec des couleurs similaires. Évitez l'utilisation d'eau de Javel pour préserver l'intensité de la couleur jaune. Assurez-vous de suivre les instructions d'entretien fournies sur l'étiquette pour maintenir les caractéristiques de sécurité et de confort du produit.