MASTIC TRANSPARENT / TRANSLUCIDE
Mastics transparents : étanchéifiez et collez sans laisser de trace sur verre, sanitaire et pierre
Les mastics transparents sont des produits d'étanchéité et de collage qui durcissent en formant un joint souple et discret. Ils conviennent aux supports où la teinte du joint doit rester invisible : verre, miroir, sanitaire, pierre naturelle ou carrelage clair. Dans la gamme Würth, on trouve des mastics silicone acétate, des silicones neutres à base alcoxy ou oxime, des mastics hybrides MS Polymer et des mastics alimentaires. Ils sont conditionnés en cartouches de 310 ml. Les vitriers, plombiers, carreleurs, menuisiers et métalliers les utilisent pour des joints d'étanchéité, de finition et de collage.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les mastics silicone sont apparus dans les années 1950 et se sont rapidement imposés pour l'étanchéité du verre et du sanitaire : leur base à chaîne silicium-oxygène leur confère une souplesse durable et une bonne tenue aux UV. Deux grandes familles coexistent. Les silicones acétate durcissent en libérant de l'acide acétique, d'où leur odeur de vinaigre, et adhèrent très bien sur le verre. Les silicones neutres, à base d'alcool ou d'oxime, sont quasiment inodores et conviennent aux supports sensibles, comme la pierre naturelle ou le métal, qu'un produit acide pourrait tacher ou corroder. Les mastics hybrides MS Polymer, plus récents, associent l'élasticité d'un silicone et la possibilité d'être peints ou de coller des matériaux, sans silicone ni isocyanate.
Les points forts de ce type de produits
- Joint discret et esthétique, qui préserve l'aspect des supports clairs ou transparents
- Large choix de chimies : acétate, neutre alcoxy, neutre oxime et hybride MS Polymer
- Souplesse durable et résistance aux UV, adaptées aux joints exposés à la lumière
- Versions spécifiques : vitres et verre, sanitaire, pierre naturelle, marbre et granit, usage alimentaire
- Cartouche standard de 310 ml compatible avec les pistolets du marché
- Température de mise en œuvre de 5 à 40 °C, adaptée aux conditions de chantier
- Formation de peau rapide pour les silicones neutres, à partir de 15 minutes
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Conditionnement : cartouche de 310 ml
- Bases chimiques : silicone acétate, silicone neutre alcoxy, silicone neutre oxime, polymère hybride MS
- Coloris : transparent, translucide, blanc et gris selon les références
- Dureté Shore A : de 10 à 23 selon les produits, par exemple 10 pour les mastics vitres et 18 pour les mastics sanitaires
- Déformation maximale admissible : 25 % sur les mastics silicone
- Température de mise en œuvre : de 5 à 40 °C
- Densité : de 1,01 g/cm³ à 1,08 g/cm³ selon la base
- Stockage : jusqu'à 20 mois après production pour certaines références, par exemple le mastic sanitaire E5 PRO
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Vitrerie et menuiserie : joints autour de vitrages, de miroirs et de verrières
- Sanitaire et salle de bain : joints de baignoires, de douches et de lavabos
- Cuisine et milieu alimentaire : étanchéité de plans de travail et de surfaces en contact avec les aliments
- Pierre naturelle, marbre et granit : joints sans tache sur les matériaux sensibles
- Bâtiment : étanchéité de menuiseries, de façades et de raccords avec les silicones neutres
- Collage et jointoiement polyvalents avec les mastics hybrides MS Polymer
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la chimie selon le support : acétate pour le verre, neutre pour la pierre, le métal et les supports sensibles
- Nettoyer et dégraisser le support, qui doit être sec et sain, avant d'appliquer le mastic
- Couper la buse au diamètre du joint souhaité et appliquer le mastic en cordon continu
- Lisser rapidement le joint avant la formation de la peau, avec un outil ou un spray de lissage
- Respecter la plage de température de 5 à 40 °C pendant l'application
- Aérer le local lors de l'emploi d'un silicone acétate, dont l'odeur est caractéristique
- Ne pas appliquer sur un support humide, gras ou déjà traité avec un produit incompatible
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de mastic | Base chimique | Particularité | Dureté Shore A | Peau / polymérisation | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Mastic silicone alimentaire E4 TOP FG | Silicone acétate | Conforme NSF/ANSI 51, résistant aux UV | 23 | 3 mm par jour | Milieu alimentaire |
| Mastic silicone E5W pour vitres et verre | Silicone acétoxyque | Allongement à la rupture ≥ 100 % | 10 | Selon conditions | Vitrerie, verre et miroirs |
| Mastic silicone sanitaire E5 PRO | Acétate | Classe E, stockage de 20 mois | 18 | Selon conditions | Salle de bain et vitrage |
| Mastic silicone neutre A8 PRO | Alcoxy | Sans odeur, polyvalent | Selon fiche | Peau en 15 min | Bâtiment, supports sensibles |
| Mastic silicone neutre S, label SNJF | Alcoxy | Blanc ou transparent | Selon fiche | Peau en 15 min | Menuiseries et façades |
| Mastic pour pierre naturelle, marbre et granit | Silicone neutre oxime | Densité de 1,03 g/cm³ | Selon fiche | Selon conditions | Pierre, marbre et granit |
| Mastic colle MS Polymer hybride | Polymère hybride MS | Densité de 1,08 g/cm³ | Selon fiche | Selon conditions | Collage et étanchéité polyvalents |