HUILE POUR PONT ÉLÉVATEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 huile pour pont élévateur pour professionnels.
Filter
Huile hydraulique HV ISO 46 - haute viscosité et résistance

Huile hydraulique HV ISO 46 - haute viscosité et résistance


Fluide hydraulique minéral à haut indice de viscosité L’indice de viscosité 150 du fluide permet une utilisation sur des installations subissant des écarts de température importants : Démarrages à froid facilités, parfaite lubrification à chaud.Possède une forte résistance au cisaillement, donc une longévité accrue en service, qui permet d’espacer les vidanges Agrée par de nombreux constructeurs préconisant un fluide de classe HV, en industrie, levage, manutention, travaux publics Remarquable stabilité à l’hydrolyse et à l’oxydation garantissant la propreté des circuits hydrauliques et la longévité des organes Filtrable avec ou sans présence d’eau Possède une excellente désaération, une désémulsion rapide, ainsi qu’un très bon pouvoir anti-usure pour les applications sévères avec toutes pompes, à des pressions élevées (350 bars et plus) Couleur : rouge ISO 6743-4 Catégorie HV NF E 48603 Catégorie HV DIN 51524 Partie 3 Catégorie HVLP VICKERS I.286 S VICKERS M.2950 S DENISON HF2 Fluide destiné aux circuits hydrauliques travaillant à hautes pressions, ainsi qu’aux installations subissant des écarts de températures importants Convient essentiellement aux applications nécessitant un fluide à haut indice de viscosité, en industrie, pour le levage, la manutention et les engins de travaux public Convient pour les monte-charges, les ascenseurs, les chariots élévateurs motorisés, les grues de levages, les pelles mécaniques à roues ou à chenilles, les engins de levage et de manutention, certains groupes hydrauliques embarqués dans les domaines agricoles et forestiers Huile hydraulique HV ISO 46
Voir la gamme

L'huile pour pont élévateur est spécialement conçue pour optimiser le fonctionnement et la longévité des ponts élévateurs utilisés dans divers secteurs, notamment l'automobile et l'industrie lourde. Ce produit assure une performance constante des équipements en facilitant une montée et une descente fluides des plateformes, tout en protégeant les composants hydrauliques contre l'usure et la corrosion. L'huile pour pont élévateur aide également à maintenir la stabilité thermique et la résistance à la dégradation, ce qui est crucial dans des environnements où les machines sont soumises à de fortes sollicitations. L'huile pour pont élévateur est essentielle pour garantir une efficacité maximale et une sécurité accrue dans les opérations de levage, contribuant ainsi à une meilleure gestion des opérations de maintenance et de réparation.