GRAISSE POUR CAMION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 graisse pour camion pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Eau, savon et glycol, Hydrocarbonate, Lithium,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 1000 ml, 4.8 L, 4 L,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

La graisse pour camion est un composant essentiel pour assurer la longévité et le bon fonctionnement des véhicules lourds. Elle se distingue par sa capacité à résister à des conditions extrêmes, telles que les hautes pressions et les températures variées, ce qui la rend idéale pour une multitude d'applications dans le secteur des transports. La graisse pour camion est spécialement formulée pour protéger contre l'usure, réduire les frictions et empêcher la corrosion des pièces mécaniques, contribuant ainsi à une meilleure efficacité énergétique et à une diminution des coûts de maintenance. Utilisée dans les roulements, les articulations, et les systèmes de freinage, elle est cruciale pour garantir la sécurité et la performance des camions sur la route.