Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pâte de montage pour pneus
Pâte de montage pour pneus - 1
Pâte de montage pour pneus - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pâte de montage pour pneus

Pour le montage des pneus de voiture, camion et moto

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Bon pouvoir glissant


  • Montage aisé et rapide

  • Faible consommation

  • Faible usure de la machine

  • Protège les pneus et les bords des jantes

  • Facilite le centrage du pneu sur la jante


Séchage rapide


  • Liaison positive entre le pneu et la jante établie peu de temps après le montage

  • Moins de réclamations et coûts ultérieurs réduits pour les travaux de rééquilibrage


Soin du caoutchouc et de la jante


  • Conserve la souplesse du caoutchouc, assurant ainsi l'étanchéité permanente entre la jante et le talon du pneu

  • Empêche la formation de rouille (anticorrosion)

  • Empêche le pneu de coller à la jante


pH neutre


  • N'attaque pas le caoutchouc ni la jante

  • Doux pour la peau et plus respectueux de l'environnement


Convient aux pneus à roulage à plat - Peut être utilisé pour les pneus de dernière génération



Compatible avec le système de surveillance de pression des pneus (TPMS)



Sans risque pour la santé



Sans solvant nocif



Entretient la souplesse du talon de pneu, prêt à l'emploi pendant les périodes de stockage estivale et hivernale



Sans silicone

Indication

Maintient le talon du pneu souple et prêt à l'emploi pendant les périodes de stockage estival et hivernal, physiologiquement non dangereux


Sans solvants nocifs, sans silicone

Domaine d'application
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.