Graisse de montage pour pneus : facilitez le changement de pneus
Perte d’adhérence sur la route, distances de freinage plus importantes avec les risques d’accident que cela induit : rouler avec des pneus usés n’est jamais sans danger ! Lorsque des signes d’usure apparaissent, il est nécessaire de changer le pneu usé sans tarder. Des produits comme la graisse de montage pour pneus peuvent aider à réaliser cette opération facilement. Destinées au montage des pneus de voiture, de moto mais également des pneus de camion, les références Würth vous attendent dès maintenant en ligne. Ce type de produit est essentiel pour assurer la durée de vie de votre véhicule, de votre jante et bien sûr de votre pneu.
Un indispensable pour le montage de pneu
Comme son nom l’indique, la graisse de montage pour pneus permet de faciliter la mise en place de vos pneus sur les jantes. Plus faciles à placer, plus faciles à centrer, ces derniers sont également protégés par cette pâte épaisse, généralement proposée dans des couleurs sombres ou en blanc.
Nos lubrifiants destinés au montage des pneus peuvent être déclinés en deux bases chimiques différentes (hydrocarbonate ou eau, savon et glycol). Chaque pâte, huile ou lubrifiant de notre catalogue vous permettra un montage facile de vos pneus sur votre véhicule (voiture, camion, moto…). D’une consistance pouvant aller de pâteux à solide, nos produits ont une densité comprise entre 1 et 1,06 g/cm³ et ont des durées de stockage variables, pouvant aller de 12 à 60 mois. Enfin, ils sont garantis sans silicone et sans substances susceptibles de détériorer la peinture du véhicule. Un bien pour le véhicule, mais également pour l’utilisateur.
Faites le choix de la qualité Würth pour votre lubrifiant de montage !
Chez Würth, nous savons à quel point les professionnels ont besoin d’un matériel et d’un produit fiable et performant dans le cadre de leur activité. Particulièrement efficaces, nos graisses de montage pour pneus se démarquent par de nombreux atouts.
Un excellent pouvoir glissant
Notable, cette qualité est synonyme d’une pose de pneu plus facile et surtout, plus rapide. Autant de temps gagné ! Le pouvoir glissant est la qualité principale d’une bonne graisse, et rend le produit quasiment indispensable pour un utilisateur régulier.
Un séchage rapide du produit
En permettant d’obtenir un résultat fiable et permanent en très peu de temps, ces graisses de montage pour pneus réduisent les éventuels besoins de rééquilibrage.
Un grand respect des matériaux et de vos pneus
Et ce, de la jante comme du caoutchouc de votre pneu ! Grâce à la composition idéale de ces graisses de montage, la souplesse du caoutchouc est préservée et une bonne protection contre la corrosion est assurée.