VIS À EMPREINTE 6 PANS/HEXAGONALE M5

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 122 Vis à empreinte 6 pans/hexagonale M5 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête hexagonale, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis à empreinte hexagonale M5 : fixez solidement vos assemblages métalliques

Une vis à empreinte 6 pans/hexagonale M5 est un élément de fixation mécanique utilisé pour assembler ou sécuriser des composants dans divers secteurs industriels. Elle possède une tête avec une empreinte hexagonale, permettant l'utilisation d'une clé Allen pour le serrage et le desserrage. Le diamètre nominal de la tige est de 5 mm, ce qui la rend adaptée aux applications nécessitant une fixation robuste mais discrète. Ce type de vis est souvent utilisé dans les machines, les équipements électroniques, et les structures métalliques, où un couple de serrage précis et une résistance aux vibrations sont essentiels.