DOUILLE TORX FEMELLE E18
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 douille Torx femelle E18 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Phosphaté au zinc, Bruni, Chromé, de différentes longueurs : 38 mm, 110 mm, 40 mm,..., et de différentes normes DIN.
La douille Torx femelle E18 est un outil de serrage conçu pour manœuvrer des vis et boulons à empreinte Torx externe de taille E18. Elle permet de transmettre le couple avec précision tout en limitant les risques de ripage et de détérioration de la tête de fixation, notamment lors des opérations de montage, de maintenance et de démontage. Parmi les critères attendus figurent une géométrie précise de l’empreinte, une fabrication en acier haute résistance, une bonne tenue à l’usure ainsi qu’une compatibilité fiable avec les cliquets, rallonges et clés dynamométriques de l’atelier. Le marquage lisible de la dimension et la qualité de finition sont également essentiels pour un usage intensif. Ce type de douille est particulièrement utilisé dans la maintenance automobile, la mécanique industrielle, les équipements de production, les poids lourds et les interventions sur ensembles techniques exigeant un serrage maîtrisé.