DOUILLE 12 PANS 21 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 douille 12 pans 21 mm pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Bruni, de différentes longueurs : 38 mm, 25.5 mm, 27 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

Une douille 12 pans 21 mm est un outil de serrage conçu pour manœuvrer des écrous ou boulons à tête hexagonale de 21 mm. Son profil 12 pans facilite l’engagement sur la fixation et permet de travailler avec un angle de reprise plus réduit qu’une douille 6 pans. Elle s’utilise avec une clé à cliquet, une poignée ou une barre de force, selon le carré d’entraînement. Ce type de douille est adapté aux opérations de maintenance, de montage et d’intervention en environnement industriel, mécanique ou automobile.