SCIE CLOCHE POUR CARRELAGE DIAMÈTRE 100 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 Scie cloche pour carrelage diamètre 100 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 60 mm, 62 mm, différents diamètres : 10 mm, 100 mm, 110 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour carrelage diamètre 100 mm est un outil de perçage circulaire conçu pour réaliser des ouvertures nettes et précises dans les carreaux et matériaux céramiques. Ce format est adapté à la création de passages pour équipements techniques, évacuations, boîtiers, réservations ou éléments de finition dans les travaux de pose. Les points clés attendus sur ce type de produit sont une coupe propre sans éclats excessifs, une bonne tenue sur les carrelages durs, une excellente précision de diamètre et une durée de vie adaptée aux usages intensifs. La présence d’un revêtement ou d’un segment diamanté constitue souvent un critère essentiel pour travailler le grès cérame, la faïence ou certains matériaux minéraux. Cette scie cloche est particulièrement utilisée dans les métiers du carrelage, de l’agencement, du sanitaire, de la maintenance technique et du second œuvre, là où la qualité de finition et le respect des dimensions sont déterminants.