SEAU DE CHANTIER
Seaux de chantier : gâchez, transportez et levez mortier, enduit et matériaux avec des contenants robustes
Les seaux de chantier regroupent les seaux, les augets et les bacs de maçon utilisés pour gâcher, transporter et stocker les mortiers, les enduits, les colles et les gravats. Fabriqués en polyéthylène, en caoutchouc EPDM ou en plastique renforcé, ils résistent aux chocs, au gel et à l'abrasion du ciment. Leurs contenances vont de 7 litres pour les petits augets à 200 litres pour les augets grutables, avec des modèles ronds, carrés, à bec ou à roulettes. Les maçons, plâtriers, façadiers, carreleurs et entreprises de nettoyage les utilisent chaque jour sur les chantiers de gros œuvre et de second œuvre.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le seau de maçon a longtemps été un simple récipient en zinc ou en métal galvanisé, lourd, bruyant et sensible à la rouille. Les matières plastiques ont tout changé : le polyéthylène haute densité supporte les chocs et le gel sans se fissurer, tandis que le caoutchouc EPDM, très souple, permet de décoller facilement le mortier durci en pliant simplement la paroi. Les nervures de renfort, les graduations moulées dans la masse et les poignées encastrées sont des détails qui facilitent le travail : le dosage de l'eau se fait directement dans le seau, et la poignée évite de se blesser les doigts. Les augets grutables, équipés de supports robustes et d'anses de levage, permettent de transporter jusqu'à 700 kg de matériaux à l'aide d'une grue, sans recharger le matériau dans un autre contenant.
Les points forts de ce type de produits
- Matières résistantes : polyéthylène, polyéthylène haute densité et caoutchouc EPDM, qui supportent le ciment, les chocs et le gel
- Poignées encastrées ou anses avec poignée de confort, pour un transport sûr même lorsque le seau est plein
- Augets grutables avec supports robustes et anses de levage, pour un transport sécurisé avec une grue
- Graduations moulées dans la masse et parois avec nervures de renfort, pour doser précisément et gagner en rigidité
- Larges choix de formes : ronds, carrés, à côté plat, à bec ou à roulettes selon l'usage
- Contenances variées, du petit auget de 7 litres à l'auge de 200 litres, pour s'adapter à chaque chantier
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Contenance : de 7 L à 200 L selon le modèle, avec des tailles intermédiaires de 12, 13, 25, 30, 40, 65, 90 et 200 L
- Matières : polyéthylène (PE) en granulat, polyéthylène haute densité, caoutchouc EPDM
- Couleur : noir pour la majorité des modèles, qui résiste mieux aux UV
- Hauteur : 250 mm pour le seau de maçon, 320 à 380 mm pour les seaux à mortier
- Dimensions des augets : de 410 x 315 x 120 mm pour 7 L à 685 x 500 x 195 mm pour 40 L
- Charge maximale : jusqu'à 700 kg pour l'auge grutable carrée de 200 L et 250 kg pour la version ronde de 90 L
- Seau de lavage : 25 L, dimensions 48 x 23 x 24 cm, avec roulettes et grille d'essorage
- Seau de levage à la grue : 12 ou 20 L, cadre zingué de 7 mm avec œillets métalliques, résistant au gel
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Gâchage de mortier, de colle, d'enduit et de plâtre en maçonnerie et en plâtrerie
- Transport de matériaux sur chantier, de la zone de stockage au poste de travail
- Levage de mortier et de béton en hauteur avec une grue de chantier
- Lavage de sols, de façades et de carrelage en nettoyage de chantier
- Stockage et évacuation de gravats, de sable et de petits matériaux
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la contenance selon le volume de mortier à gâcher et le poids que l'utilisateur peut porter en toute sécurité
- Rincer le seau juste après usage, avant que le mortier ou le plâtre ne durcisse, pour garder des parois propres
- Décoller le mortier sec en fléchissant légèrement les parois des seaux souples en EPDM
- Utiliser exclusivement les seaux et augets grutables avec une grue, dans la limite de la charge maximale indiquée
- Stocker les seaux à l'abri des UV prolongés pour préserver la résistance du plastique
- Contrôler les poignées, les anses et les cadres de levage avant chaque levage en hauteur
- Ne pas dépasser le niveau de remplissage recommandé, afin d'éviter les éclaboussures et les efforts excessifs
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de contenant | Contenance | Matière | Particularité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Seau à mortier rond PE avec poignée encastrée | 65 L ou 90 L | Polyéthylène noir | Poignée encastrée, hauteur 340 à 380 mm | Gâchage et transport de mortier |
| Seau à mortier carré PE | Selon référence | Granulat de PE noir | Hauteur 320 mm, poignée encastrée | Stockage et transport de matériaux |
| Auge de maçon grutable | 200 L carré ou 90 L rond | Plastique renforcé | Charge de 700 kg ou 250 kg, anses de levage | Levage de mortier à la grue |
| Auge de maçon 7 à 40 L | 7, 12, 30 ou 40 L | Plastique résistant aux chocs | 2 poignées incorporées, renforts de fond | Gâchage de petites quantités |
| Seau de maçon avec côté plat | 13 L | Caoutchouc EPDM noir | Graduation moulée, poignée bloquée en hauteur | Gâchage, enduit, travail en hauteur |
| Seau de lavage à roulettes | 25 L | Plastique | Roulettes et grille d'essorage | Nettoyage de sols |
| Seau de levage à la grue | 12 ou 20 L | Polyéthylène haute densité | Cadre zingué 7 mm, œillets métalliques, résistant au gel | Levage de mortier et de béton |