FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 17 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 Foret et mèche métal de diamètre 17 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 101 mm, 109 mm, 117 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Finition oxyde, Amélioré,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Cône morse, Tige 3-faces,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HSCo8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret métal de diamètre 17 mm est un outil pour les professionnels de travaux manuels qui recherchent précision et efficacité dans le perçage des métaux. Conçu pour offrir une performance optimale, Le foret métal de diamètre 17 mm se distingue par sa capacité à percer avec une grande précision des trous de 17 mm dans divers types de métaux, allant de l'acier doux au métal plus résistant. Sa robustesse garantit une longévité accrue, même en usage intensif. Ce foret trouve son application dans des domaines variés tels que la métallurgie, la mécanique, et la construction métallique, où la précision et la fiabilité sont primordiales. Le foret métal de diamètre 17 mm est un choix de prédilection pour des opérations de perçage exigeantes sur métal.