RUBBER FOOT LONGUEUR 600 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme support big foot pour climatisation pour professionnels.
Filter

Un patin en caoutchouc de 600 mm est un élément d’appui et de protection conçu pour équiper des structures, bâtis, machines ou équipements techniques. Il sert à améliorer la stabilité, limiter les vibrations, réduire les bruits de contact et protéger les sols ou les surfaces d’appui contre l’usure. Sa longueur de 600 mm permet de couvrir une zone étendue, utile pour les supports linéaires, les châssis, les piètements ou certains ensembles métalliques. Les professionnels attendent de ce type de produit une bonne adhérence, une résistance à l’écrasement, une tenue durable face aux sollicitations mécaniques et une compatibilité avec des environnements de production, de maintenance ou d’agencement technique. Ce format est particulièrement adapté aux applications industrielles, aux équipements d’atelier, aux installations logistiques, au mobilier technique et aux structures nécessitant un contact antidérapant et amortissant.