FORET / MÈCHE POUR FONTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 60 foret pour fonte pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 70 mm, 125 mm, 133 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Amélioré, Finition oxyde,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, C,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter


Les forets pour fonte proposés par Würth sont des outils de haute qualité conçus pour percer efficacement et durablement les matériaux ferreux. Ils sont fabriqués en acier rapide avec un revêtement en nitrure de titane qui leur confère une résistance accrue à l'usure et à la corrosion. Les forets pour fonte Würth sont dotés d'une pointe à 135° qui assure une bonne centrage et une pénétration optimale dans le métal. Ils sont disponibles en différents diamètres et longueurs pour s'adapter à tous les besoins et applications. Les forets pour fonte Würth sont idéaux pour les professionnels qui recherchent des outils performants et fiables pour leurs travaux de perçage.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques fondamentales

Quels angles de pointe sont recommandés pour un foret pour fonte chez Würth France ?

Les forets pour fonte de la gamme Würth utilisent généralement des angles de pointe de 118° ou 130°. Ces angles offrent un bon compromis entre pénétration dans le matériau et évacuation des copeaux. L'angle de 130° facilite le perçage dans les matériaux ferreux plus durs.

Quelles matières de coupe pour percer la fonte efficacement ?

Chez Würth, les matières de coupe pour fonte incluent l’acier rapide HSS, l’acier rapide enrichi au cobalt (HSCo), et des versions spécialement traitées. Ces nuances permettent de supporter des températures élevées et limitent l’usure lors du perçage de fonte grise, fonte ductile ou fonte malléable.

Quelles normes et quelle profondeur de perçage faut-il privilégier ?

Les forets pour fonte Würth respectent la norme DIN 338 (type RN) pour les forets métal. La profondeur standard de perçage est de 5× le diamètre (5×D) pour les usages courants, tandis que certains modèles spécifiques ou coffrets offrent des longueurs plus grandes pour travaux nécessitant des percements traversants ou profonds.

Usinage et performance

Quelle finition de surface et traitements superficiels trouver dans cette gamme ?

Les forets pour fonte de Würth sont disponibles avec plusieurs finitions comme vaporisé, amélioré, finition oxyde, revêtement MAGMA ou traitements spécifiques pour surfaces. Ces finitions optimisent la résistance à la corrosion, la glisse de copeaux, l’adhérence des liquides de coupe et la performance thermique.

Comment choisir le type de queue (emmanchement) adapté pour la fonte ?

Les options les plus courantes chez Würth incluent la queue cylindrique, la queue 3-faces et le cône morse. La queue cylindrique convient aux perçeuses portatives ou machines à main, la queue 3-faces facilite le serrage sur mandrin standard, et le cône morse est idéal pour perceuses sur colonne ou machine stationnaire.

Quel diamètre de foret utiliser pour quel usage sur fonte ?

La gamme couvre des diamètres variés allant de petits percements fins jusqu’à plus de 20-30 mm, selon application. Pour percer des trous traversants ou nécessitant une tolérance dimensionnelle stricte, choisir un foret adapté au diamètre nominal avec tolérance standard DIN, après pointage.

Performances et sécurité d’utilisation

Comment réduire l’usure et éviter la casse du foret lors du perçage de fonte ?

Employer un liquide de coupe adapté, maintenir une pression régulière, éviter les à coups, usiner à des vitesses modérées, et évacuer les copeaux fréquemment. Les revêtements et les géométries spéciales comme les goujures optimisées aident également à dissiper la chaleur.

Quels réglages de rotation et quelle machine pour un perçage performant dans la fonte ?

Pour la fonte, une perceuse à colonne ou stationnaire permet un perçage plus stable et précis. La vitesse de rotation doit être modérée selon diamètre et type de foret (HSS ou HSCo). Une vitesse trop rapide génère chaleur excessive et détériore la matière de coupe.

Quelle différence entre HSS et HSCo pour la fonte ?

HSS est un acier rapide standard offrant robustesse et dureté convenable dans la plupart des fontes. HSCo (avec cobalt) augmente la dureté, la résistance à l’usure et la tolérance thermique, particulièrement utile sur les fontes dures ou en usage intensif.

Compatibilité matériaux

Dans quels types de fonte les forets Würth performent-ils ?

Les forets wurth perforent efficacement la fonte grise, la fonte ductile, la fonte malléable, ainsi que certains alliages contenant du graphite ou combinés à du fer. Les propriétés de dureté et microstructure déterminent le choix précis du foret (HSS ou HSCo, revêtement).

Peut-on utiliser le même foret pour fonte et acier inoxydable ?

Oui, à condition de choisir un foret HSCo ou un foret HSS spécialement revêtu, conçus pour résister à la chaleur et à l’abrasion de l’acier inoxydable. Ces forets offrent une polyvalence importante dans les travaux métalliques mixtes.

Durée de vie et qualité

Comment les revêtements comme MAGMA influencent-ils la durée de vie du foret pour fonte ?

Le revêtement MAGMA augmente significativement la durée de vie du foret, particulièrement dans les matériaux abrasifs ou durs. Des tests Würth montrent des gains de durée de vie jusqu’à 9 fois plus élevés par rapport à des forets non revêtus dans certaines applications.

Que signifie « 5×D » dans les spécifications de foret ?

« 5×D » signifie que la longueur de perçage (longueur utile) est cinq fois le diamètre du foret. C’est une profondeur standard dans la gamme Würth pour perçage traversant ou profond, tout en préservant la rigidité de l’outil et la précision du trou.

Quelles tolérances dimensionnelles peut-on attendre des forets pour fonte chez Würth ?

Les forets conformes aux normes DIN (par exemple DIN 338) garantissent des tolérances de diamètre rigoureuses. La précision est assurée par contrôle qualité, rectification de la tige et de la spirale, et finition de pointe, ce qui permet un ajustement serré dans applications de mécanique de précision.