CHEVILLE À VISSER
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 cheville à visser pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Plastique,..., de diamètres variables : 6 mm/6 mm, 10 mm/10 mm, 8 mm/8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 50 mm,....
Chevilles à visser : ancrez rapidement vos équipements dans les supports adaptés
Les chevilles à visser sont des fixations dont le corps se met en place par vissage direct dans le matériau support, sans nécessiter systématiquement un perçage préalable de grand diamètre. Selon leur conception, elles possèdent un filetage extérieur large qui mord dans le béton cellulaire, le plâtre ou un panneau isolant, ou un mécanisme adapté aux plaques de plâtre et aux matériaux légers. Fabriquées en plastique, en zamak ou en métal, elles se déclinent en différents diamètres et longueurs et peuvent recevoir une vis ou un accessoire dédié. Elles sont particulièrement utiles pour les fixations légères et moyennes lorsqu'une pose rapide et peu invasive est recherchée.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les chevilles à visser ont été pensées pour simplifier les interventions dans les matériaux fragiles : un perçage trop large ou une percussion peut facilement détériorer le plâtre ou le béton cellulaire avant même que la fixation ne soit posée. Leur filet extérieur prononcé permet de créer son propre chemin dans le matériau et de répartir l'effort sur une surface plus étendue qu'une vis ordinaire. Les premières versions étaient principalement destinées aux accessoires légers ; les modèles actuels ont évolué vers des géométries plus précises, avec des empreintes de pose spécifiques et des corps renforcés pour mieux contrôler l'installation et limiter le risque de rotation dans le support.
Les points forts de ce type de produits
- Pose rapide par vissage direct, limitant les étapes de perçage et de préparation
- Empreinte dédiée permettant une installation contrôlée à l'aide d'un outil adapté
- Conception étudiée pour les supports tendres ou creux comme le plâtre et le béton cellulaire
- Différents matériaux disponibles, dont le plastique, le zamak et l'acier zingué
- Géométries de filetage conçues pour réduire la rotation de la cheville pendant la pose
- Possibilité de recevoir une vis, un crochet ou un accessoire selon le modèle
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matière : polyamide ou autre plastique technique, zamak, ou acier zingué selon la famille
- Supports : plaques de plâtre, béton cellulaire, matériaux légers et certains panneaux isolants
- Géométrie : filetage extérieur large, pointe facilitant l'amorçage et empreinte de vissage spécifique
- Versions pour plaque de plâtre disponibles avec ou sans vis intégrée, selon la référence
- Accessoires d'installation : embout ou outil de pose dédié pour certaines chevilles
- Charges admissibles variables selon le support, le diamètre, la longueur et la nature de la pièce fixée
- Versions d'ancrage béton dédiées disponibles dans les familles de vis à béton, en acier zingué ou inox A4
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation de petits équipements, accessoires et supports dans les plaques de plâtre
- Pose d'accessoires dans le béton cellulaire et les blocs légers
- Montage de goulottes, plinthes et éléments de second œuvre selon la fixation choisie
- Fixation légère dans les panneaux isolants avec les modèles conçus pour cet usage
- Ancrage de rails, rampes ou structures dans le béton avec une vis à béton adaptée
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Identifier précisément le matériau support et choisir une cheville conçue pour celui-ci
- Utiliser l'embout ou l'outil de pose recommandé afin d'éviter le ripage ou la rotation du corps
- Visser à vitesse modérée et sans forcer pour ne pas dégrader un support tendre
- Respecter le diamètre et la longueur de vis indiqués pour la référence sélectionnée
- Ne pas solliciter une cheville pour plaque de plâtre comme un ancrage structurel ou pour une charge lourde
- Pour les vis à béton, suivre les exigences de perçage, de nettoyage et de couple de pose du fabricant
- Vérifier que l'épaisseur du support et la profondeur d'ancrage correspondent à la longueur utile de la fixation
- Éviter de poser près d'un bord ou d'une fissure sans vérifier les distances minimales prescrites
- Effectuer un essai préalable sur un échantillon de support fragile lorsque la finition est particulièrement sensible
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Produit | Matière | Support adapté | Principe de pose | Usage privilégié |
|---|---|---|---|---|
| Cheville W-GS type K | Plastique | Plaque de plâtre | Vissage direct | Fixations légères sur cloison |
| Cheville W-MAX | Plastique | Plaque de plâtre | Vissage direct | Accessoires et petits équipements |
| Cheville W-KL | Plastique | Béton cellulaire | Filetage extérieur | Fixation dans matériaux légers |
| Cheville métallique W-MG | Zamak / métal | Béton léger, pierre ponce | Filetage à ancrage | Fixation dans supports minéraux tendres |
| Vis à béton W-BS | Acier zingué ou inox A4 | Béton | Vissage direct dans trou prépercé | Rails, structures et équipements techniques |