SCIE CLOCHE POUR MÉTAL DIAMÈTRE 25 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Scie cloche pour métal diamètre 25 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs, différents diamètres : 19 mm, 25 mm, 30 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

Une scie cloche pour métal de 25 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des ouvertures circulaires précises dans les tôles, profilés, coffrets ou panneaux métalliques. Ce diamètre convient notamment au passage de tubes, gaines, presse-étoupes ou organes de fixation dans les installations techniques. Les points clés portent sur la qualité de coupe, la résistance à l’échauffement, la durée de vie de la denture et la stabilité pendant le perçage. Une scie cloche pour métal performante doit aussi assurer une bonne évacuation des copeaux, une coupe régulière et une compatibilité fiable avec les mandrins et porte-outils adaptés. Ce type d’outil est particulièrement utilisé en maintenance industrielle, en métallerie, en installation électrique, en CVC et dans l’aménagement de baies, armoires ou équipements techniques nécessitant des perçages propres et répétables.